₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 식품 취급 트레이 |
| 색상 | 백 |
| 식기 세척기 안전 | 가능 |
| 냉동고 안전 | 아니 |
| 졸업 | 아니 |
| 핸들 포함 | 아니 |
| 내부 길이 | 23 1 / 2 " |
| 안쪽 너비 | 15 1 / 2 " |
| 자재 | 폴리 프로필렌 |
| NSF 인증 | 아니 |
| 전체 높이 | 3 1 / 4 " |
| 전체 길이 | 25 3 / 4 " |
| 전체 폭 | 17 3 / 4 " |
| 제품 유형 | 식품 취급 트레이 |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 1.52 |
| 선박 높이 (cm) | 8.64 |
| 선박 길이 (cm) | 65.53 |
| 선박 폭 (cm) | 44.96 |
| HS 코드 | 3923100000 |
| 원산지 | US |
제품 탐색
- WESCO 272718 와이어 선반 유닛, 2000 lbs 용량, 72 x 63 x 24 인치 크기, 크롬 도금
- SMC 밸브 SY3201B-51 밸브
- 승인된 공급업체 U07415.025.0100 소켓 헤드 캡 나사, 1/4인치 - 20 나사산 크기, 플랫, 1인치 길이, 0.161인치 머리 높이, 거친, 아연 도금, 합금강
- EATON UHT3R1421CCH 다중 위치 미터 소켓, 600VAC, 100A, 3선, 1상
- JOMAR VALVE 210-606 CPVC 볼 밸브, 솔벤트 연결, 150 WOG
- ELDON JAMES A12GH-4PP 정원 호스 어댑터, 3/4인치 GH, 1/4인치 내부 직경
- MICRO 100 VHS-500-4X 카바이드 엔드 밀 1/2 인치 컷 5/8 인치 4 플루트
- TRIUMPH 트위스트 드릴 48R480 펌프, 120V
더 알아보기
- KEYSHAFT
- MARATHON
- NORWELL
- STA-KON
- WISS
- 유지 보수 세트
- 래칫 렌치
- 유압 수동 스풀 모노 블록 밸브
- 달아서 디스펜서
- 도어 푸시 및 풀 플레이트
- FABENCO ZT 시리즈 풀 커버리지 자동 폐쇄 안전 게이트
- CONDOR 고가시성 조끼, ANSI 클래스 2, 메쉬 폴리에스테르, 지퍼, 오렌지
- 존 게스트 미터법 스위블 수컷 브랜치 티, BSPP 나사산, 아세탈 블랙
- TEMPCO 플랜지 침지 히터
- ANVIL AS6024 시리즈 육각 머리 캡 나사, 전기 아연 도금
- WALTER TOOLS Tiger Tec 실버, 초경 밀 인서트
- SMC 밸브 Vv5Qc41 시리즈 매니폴드
- GEDORE 파이프 렌치
- MI-T-M 산업용 120단계 이중 수평 공기 압축기, XNUMX갤런
- SIOUX CHIEF 소변기 플랜지 키트
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
ORBIS NPL604 반죽 트레이 화이트 식품 취급 트레이 25-3/5인치 길이
₩ 69,808 /단위