그것을 얻으십시오 4월 26, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 감속기 |
본체 재질 | Wrot 구리 |
연결 유형 | FTG x C |
최대. 압력 | 293 psi @ 100도 F |
외부 Dia. | 4-1/8" x 3-1/8" |
온도. 범위 | -20도 ~ 400도 F |
튜브 크기 | 4 "X 3" |
UPC | 039923321466 |
선박 중량 (kg) | 0.96 |
선박 높이 (cm) | 10.67 |
선박 길이 (cm) | 12.19 |
선박 폭 (cm) | 10.67 |
HS 코드 | 7412200090 |
원산지 | US |
A. 압축 피팅이나 기타 적절한 연결 방법을 사용하여 설치할 수 있습니다. 설치 과정에는 튜브 사이의 안전하고 누출 없는 연결을 보장하여 시스템을 통해 안정적인 유체 흐름을 제공하는 작업이 포함됩니다.
A. 튜브 피팅 리듀서의 성능을 유지하려면 마모, 부식 또는 손상 징후에 대한 정기적인 검사가 필수적입니다.
모델 | 연결 유형 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6002 3/8x1/8 | FTG x C | 582 psi @ 100도 F | 1 / 2 "X 1 / 4" | 3 / 8 "X 1 / 8" | ₩ 4,742 | |
6002 5/8x1/4 | FTG x C | 631 psi @ 100도 F | 3 / 4 "X 3 / 8" | 5 / 8 "X 1 / 4" | ₩ 7,787 | |
6002 3/4x3/8 | FTG x C | 582 psi @ 100도 F | 7 / 8 "X 1 / 2" | 3 / 4 "X 3 / 8" | ₩ 6,090 | |
6002 3/4x1/4 | FTG x C | 582 psi @ 100도 F | 7 / 8 "X 3 / 8" | 3 / 4 "X 1 / 4" | ₩ 6,422 | |
6002 1x5 / 8 | FTG x C | 494 psi @ 100도 F | 1-1/8" x 3/4" | 1 "x 5 / 8" | ₩ 8,435 | |
6002 11/4x3/4 | FTG x C | 439 psi @ 100도 F | 1-3/8" x 7/8" | 1-1/4" x 3/4" | ₩ 12,372 | |
6002 11/4x1/2 | FTG x C | 439 psi @ 100도 F | 1-3/8" x 5/8" | 1-1/4" x 1/2" | ₩ 12,372 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.