Mitutoyo MeasurLink 실시간 전문가용 3D
이 소프트웨어를 통해 사용자는 캘리퍼스, 마이크로미터, 표시기, CMM 및 비전 시스템과 같은 다양한 도량형 장치에서 데이터를 수집할 수 있습니다. 데이터 수집 인터페이스는 실시간으로 실행 차트, 제어 차트, 히스토그램 및 통계를 표시합니다. 이를 통해 사용자는 가변 및 속성 검사를 수행하여 생산량을 극대화하고 결함을 줄일 수 있습니다.
Mitutoyo는 1934년부터 도구 및 장비의 정확한 내부 및 외부 측정을 위한 마이크로미터, 캘리퍼스, 표시기 및 기타 측정 도구를 생산해 왔습니다. 미국 일리노이 주에 본사가 있으며 측정 장비는 거시적 및 미시적 개체의 치수를 얻는 데 유용합니다. 상세 보기
홈과 보어의 깊이를 측정하도록 설계된 고품질 깊이 베이스 부착물을 포함합니다. 미세하게 접지된 베이스 표면과 잠금 클램프가 특징입니다. 중심선 거리를 측정하기 위한 센터 게이지 부착물도 사용 가능
14, 20, 24 및 32인치의 눈금을 통해 인치당 스레드 수를 찾는 데 사용되는 경화 강철 게이지
작은 구멍과 보어의 깊이를 측정하고 고정밀 측정을 제공하는 데 사용됩니다. 다양한 베이스 길이와 로드 직경으로 제공됩니다. 디지털 깊이 게이지 및 마이크로미터도 사용 가능
내부 및 외부 직경, 깊이 및 단계를 측정하도록 설계된 스테인리스 스틸 다이얼 캘리퍼스. 높은 충격 보호 기능이 있으며 다이얼 베젤용 잠금 나사와 함께 제공되어 슬라이딩 죠 위치를 고정합니다.
예상 표준에서 구성 요소의 일반적인 편차를 측정하도록 설계된 AGD 1 및 AGD 2 다이얼 표시기를 포함합니다. 유체 침투를 방지하기 위해 베젤에 단단히 부착된 눈부심 없는 평면 크리스탈 면이 특징입니다. 다양한 다이얼 크기 및 눈금으로 제공
상악과 하악을 이용하여 대상물의 안팎을 측정하고 결과를 LCD에 표시합니다. 도구를 보정된 상태로 유지하기 위한 영점 설정 제어 기능과 미터법 또는 인치 단위로 측정하기 위한 인치/mm 제어 버튼 기능
공작물 및 기계 테이블에 대한 정밀한 수평/수직 선형 측정 및 위치 지정을 제공합니다. SPC 포트를 통해 컴퓨터로 캡처할 수 있는 측정값을 표시하는 LCD 기능
드릴 포인트를 59도 각도로 측정할 수 있는 강철로 만든 드릴 포인트 게이지. 조정 가능하고 탈착 가능한 후크 룰과 슬라이딩 헤드가 특징이며 새틴 크롬 마감으로 제공됩니다.
HH-300 시리즈 경질 경도계와 함께 사용하도록 설계된 고성능 경도계 테스트 블록 세트를 포함합니다. Shore A / D 스케일이 특징이며 3개의 블록이 장착되어 있습니다.
폴리에스테르, 니트릴, 비닐, PVC, 천연 고무, 네오프렌, 가죽 및 폴리스티롤의 탄성 측정에 사용되는 휴대용 아날로그 및 디지털 경도계. Shore A / Shore D 스케일이 특징이며 3.94인치 및 7.09인치 높이 옵션으로 제공
드릴 프레스 및 밀링 머신에서 스핀들 센터 및 작업 지점을 찾는 데 도움이 되도록 설계되었습니다. 강철로 구성되고 다양한 섕크 직경의 단일 및 양단 버전으로 제공
공정 제어 응용 분야의 데이터 수집에 적합하며 읽기 또는 기록 시 작업자 오류 없이 실제 측정값을 PC 또는 프린터로 쉽게 전송할 수 있습니다.
도달하기 어려운 두 평면 사이의 간격 너비를 측정하는 데 사용되는 강철로 만든 간극 게이지. 4인치 및 6인치 블레이드 길이 변형으로 사용 가능
마이크로미터 및 캘리퍼와 같은 다른 측정 장비의 교정을 지원하도록 설계된 직사각형 및 정사각형 게이지 블록. 측정 범위는 0.050 - 4인치이며 다양한 높이, 길이 및 공칭 크기로 제공됩니다.
작업 할 공작물의 높이를 표시하는 데 이상적인 경화 강철 게이지. SPC 출력, 박스 클램프를 사용한 미세 이송 조정, 카바이드 팁 스크 라이버 기능
와이어 및 구멍의 직경을 각각 측정하도록 설계된 고품질 와이어 및 보어 게이지를 포함합니다. 강철로 제작되었으며 다양한 길이와 측정 범위로 제공됩니다. 내구성 있는 드릴 게이지 및 작은 구멍 게이지 세트도 사용 가능
모든 다이얼 인디케이터 및 다이얼 테스트 인디케이터와 호환되는 견고한 Mitutoyo 마그네틱 스탠드, 베이스 및 인디케이터 홀더. 기능 즉각적인 장착 및 분리를 제공하는 On/Off 스위치
실린더, 너트, 부싱, 베어링 및 튜브의 내부 치수 측정에 이상적입니다. 카바이드 측정면, IP65 방수, 기능 잠금 및 출력 포트 기능
튜빙 벽의 두께를 정확하게 측정하는 데 도움이 되는 볼 부착물과 마이크로미터 스탠드가 포함되어 있습니다. 스핀들 직경이 0.25인치인 외부 마이크로미터와 함께 사용하기에 적합
조정, 포지셔닝 또는 측정 응용 분야를 위해 레이저 기기, 매니퓰레이터, 측정 지그 및 선반 기계와 함께 사용됩니다. 일부 모델(전자식)에는 제로 리셋 기능과 정확한 판독값을 표시하는 LCD 화면이 있습니다.
작은 부품의 외경 또는 두께를 측정하도록 설계된 기계식 외측 마이크로미터 세트입니다. 스핀들이 측정 대상 표면에 닿을 때 조이는 것을 방지하기 위해 일정한 힘을 주는 메커니즘이 있는 골무가 특징입니다.
드릴링을 용이하게 하기 위해 스타터 홀을 펀칭하는 데 적합한 스틸 팁을 특징으로 하는 자동 센터 펀치
Mitutoyo의 광범위한 카탈로그에는 마이크로미터, 다이얼 캘리퍼스, 디지털 캘리퍼스, 다이얼 표시기, 경도계, 높이 게이지 및 정확한 측정을 위한 관련 액세서리. 브랜드의 경도계 폴리에스테르, 니트릴, 비닐, PVC, 천연 고무, 네오프렌, 가죽 및 폴리스티롤 기반 물체의 탄성을 테스트하는 데 이상적입니다. Mitutoyo 전자 디지털 마이크로미터 큰 프레임을 가지고 있으며 판금, 종이, 플라스틱 및 고무 부품의 두께를 측정하는 데 사용됩니다. 이러한 장치에는 통계 분석 또는 데이터 기록을 위한 SPC 데이터 출력 기능과 일관된 힘을 제공하는 래칫 스톱 메커니즘이 포함됩니다. IP65 등급으로 물과 먼지에 강합니다.
Mitutoyo 측정 기기는 동등한 Starrett 및 Westward 캘리퍼스 및 표시기에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 더 이상 사용되지 않는 경쟁사 품목을 찾고 있다면 Raptor Supplies 동등한 Mitutoyo 제품을 사용할 수 있습니다.
Mitutoyo 측정기는 크기가 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 그들은 택배 배송에 적합합니다.
이 캘리퍼스의 ABS(절대) 스케일은 전원을 켠 후 원점 설정이 필요하지 않으며 즉각적인 응답 속도를 가지고 있습니다. 절대 원점 위치는 ORIG를 사용하여 언제든지 재설정할 수 있습니다....더 읽기
이러한 가변 초점 렌즈는 높이와 깊이가 다양한 피사체에 동시에 초점을 맞출 수 있습니다. 품목이 움직일 때 생산 라인에서 효과적입니다. 그들은 검사를 개선합니다...더 읽기
이 소프트웨어를 통해 사용자는 캘리퍼스, 마이크로미터, 표시기, CMM 및 비전 시스템과 같은 다양한 도량형 장치에서 데이터를 수집할 수 있습니다. 데이터 수집 인터페이스는 실시간으로 실행 차트, 제어 차트, 히스토그램 및 통계를 표시합니다. 이를 통해 사용자는 가변 및 속성 검사를 수행하여 생산량을 극대화하고 결함을 줄일 수 있습니다.
쌍안 및 삼안 현미경에는 표본을 보기 위한 두 개의 접안 렌즈가 있는 반면 단안 현미경에는 접안 렌즈가 하나만 있습니다. 이 현미경은 단일 접안 현미경에 비해 장기간 사용하기에 더 편리합니다.