MARATHON MOTORS 143TTDR16052 U758-P 범용 모터 50-60 Hertz
그것을 얻으십시오 XNUMX월 1, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 1, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 모터 |
주변 (C) | 40 |
조립 | F1 만 해당 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 | 85.5 % |
Enclosure | DP |
Frame | 143T |
완전 부하 암페어 | 3.2-3/1.5 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | F |
kW | 0.75 |
설치 | 까다로운 |
NEMA 디자인 | B |
정위 | 수평 |
상 | 3 |
RPM | 1800 |
서비스 요인 | 1.15 |
전압 | 208-230/460 |
선박 중량 (kg) | 19.35 |
프로덕트 | 모델 | Hz | 조립 | 효율성 그룹 | 절연 클래스 | kW | 길이 덜 샤프트 | 맥스. 주변 온도. | 모터 응용 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
449TSDN14005 | 50/60 | - | - | F | - | 39.75 " | 50도 C | 펌프 | ₩ 66,711,785 | ||
056T17D3301 | 50/60 | - | 스탠다드 | B | - | 8 11 / 16 " | 40도 C | 일반 응용 | ₩ 915,390 | ||
145TTDR5401 | 50/60 | - | 스탠다드 | B | - | 10 11 / 16 " | 40도 C | 일반 응용 | ₩ 1,006,232 | ||
056T17D3303 | 50/60 | - | 스탠다드 | B | - | 9 11 / 16 " | 40도 C | 일반 응용 | ₩ 1,043,262 | ||
143TTDR6052 | 50/60 | - | NEMA 프리미엄(R) | B | - | 10 11 / 16 " | 40도 C | 일반 응용 | ₩ 1,154,107 | ||
145TTDR6126 | 50/60 | - | NEMA 프리미엄(R) | F | - | 10 11 / 16 " | 40도 C | 일반 응용 | ₩ 849,852 | ||
145TTDR6132 | 50/60 | - | NEMA 프리미엄(R) | F | - | 11.187 " | 40도 C | 일반 응용 | ₩ 1,380,785 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.