항목 | 샌더 |
A | 7.8 |
암페어 @ 120V | 7.8 |
베어링스 | 공 |
코드 | 8 피트 |
핸들 디자인 | 기능성 |
로크 | 가능 |
무부하 RPM | 3500 |
패드 크기 | 4-3 / 4 x 4 |
스위치 유형 | 트리거 |
도구 길이 | 12.25 " |
도구 무게 | 9.3의 파운드 |
사포의 종류 | 샌딩 휠 |
선박 중량 (kg) | 8.16 |
선박 높이 (cm) | 23.5 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 21.59 |
HS 코드 | 8467290035 |
원산지 | JP |
A. 팜 샌더 및 디테일 샌더는 무거운 재료 제거를 관리할 수 없기 때문에 대부분의 목공 작업에 사용되므로 벨트 샌더와 함께 사용해야 합니다. 회전 및 무작위 궤도 샌더는 중간 규모에서 대규모 프로젝트를 처리할 수 있습니다.
A. 오비탈 샌더와 시트 샌더 모두 연마재를 원형 패턴으로 회전시킵니다. 그러나 시트 샌더는 연마제로 사포 한 장을 사용하고 오비탈 샌더에는 독특한 샌딩 디스크가 있습니다.
A. 단시간에 매끄러운 표면이 필요한 경우 오비탈 샌더가 가장 좋습니다. 오비탈 샌더는 일반적으로 매끄러운 표면을 생성하기 위해 스스로 타원형으로 회전하여 작동하는 휴대용 도구입니다. 작업자는 이를 사용하여 녹이나 페인트를 제거할 수도 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.