LOVEJOY 68514462012 조 커플링 허브, 크기 CJ28/38, 0.625인치 내경 크기, 키홈 포함, 알루미늄
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | CJ 시리즈 허브 |
각도 변위 | 0.05 " |
튜브 내경 | 5 / 8 " |
보어 유형 | 지루한 |
색상 | 금속의 |
커플 링 크기 | CJ28 |
커플 링 타입 | CJ |
치수 G | 0.79 " |
디멘션 HD | 1.89 " |
차원 U | 1.1 " |
스파이더와 허브 면 사이의 거리(치수 CL) | 0.1 " |
허브 재질 | 분말 금속 |
허브 스타일 | A |
키 웨이 | 키 홈 없음 |
키홈 크기 | 키홈 없음 |
보어를 통한 길이 | 1.38 " |
자재 | 분말 금속 |
최대 각 변위(Δ Ka), n=1500 [1/min] | 0.9도 |
최대 축방향 변위(Δ Ka) | 0.06 " |
맥스. 구경 | 1.1 " |
맥스. 작동 온도. | -50도 248도까지 NS |
최대 방사형 변위(Δ Kr) | 0.01 " |
RPM | 8500 RPM |
최대. 토크 | 1680 인치-파운드 |
최소 구경 | 0.47 " |
공칭 토크(92 Shore A 스파이더 포함) | 840 인치-파운드 |
정상 온도 범위(80 Shore A, 92 Shore A 및 95/98 Shore A 스파이더 포함) | -40도 212도까지 NS |
외부 Dia. | 2.56 " |
전체 커플링 길이 | 3.54 " |
제품 데이터 시트 | lovejoy-68514460880.pdf |
나사산 직경 | 5 / 16 "-18 |
인치당 나사산 | 5 / 16 "-18 |
나사식 커플링 위치 크기 설정(SL 치수) | 0.59 " |
나사식 커플링 사이즈 설정(T치수) | 5 / 16-18 |
스파이더 외경 | 2.56 " |
거미 두께(치수 W) | 0.59 " |
스타일 | 지루한 |
측정 시스템 | 제국의 |
UPC | 685144620125 |
모델 | 커플 링 크기 | 튜브 내경 | 키홈 크기 | 허브 스타일 | 외부 Dia. | 전체 커플링 길이 | 허브 재질 | 커플 링 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514462030 | CJ38 | 1 3 / 4 " | 3 / 8 "X 3 / 16" | B | 3.15 " | 4.49 " | - | CJ | ₩ 105,765 | |
68514462017 | CJ28 | 1 1 / 8 " | 1 / 4 "X 1 / 8" | B | 2.56 " | 3.54 " | - | CJ | ₩ 78,829 | |
68514461984 | CJ14 | 5 / 16 " | 키홈 없음 | B | 1.18 " | 1.38 " | - | CJ | ₩ 35,610 | |
68514462016 | CJ28 | 1" | 1 / 4 "X 1 / 8" | B | 2.56 " | 3.54 " | - | CJ | ₩ 84,661 | RFQ
|
68514462014 | CJ28 | 3 / 4 " | 3 / 16 "X 3 / 32" | A | 2.56 " | 3.54 " | - | CJ | ₩ 77,522 | RFQ
|
68514462009 | CJ24 | 1" | 1 / 4 "X 1 / 8" | B | 2.2 " | 3.07 " | - | CJ | ₩ 63,483 | RFQ
|
68514462019 | CJ28 | 1 3 / 8 " | 5 / 16 "X 5 / 32" | B | 2.56 " | 3.54 " | - | CJ | ₩ 78,250 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.