Lovejoy 68514412604 | 12604 | 조 커플링 허브, L276 커플링 크기, 2-1/2인치 보어 크기, 6.18인치 외경 | Raptor Supplies 대한민국
LOVEJOY 68514412604 Jaw Coupling Hub, L276 Coupling Size, 2-1/2 Inch Bore Size, 6.18 Inch O.D. | AL4JCY 12604

LOVEJOY 68514412604 조 커플링 허브, L276 커플링 크기, 2-1/2인치 보어 크기, 6.18인치 OD

항목: AL4JCY 모델 : 68514412604교차 참조: 12604
₩ 407,493 /단위
이 제품은 4의 배수로만 배송될 수 있습니다.
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목L 형 허브
턱의 #3
튜브 내경2 1 / 2 "
보어 유형지루한
색상금속의
커플 링 크기L276
커플 링 타입L
치수 G1.58 "
치수 SL1.56 "
치수 T1 / 2-13
엘라스토머 부재SOX (NBR) 고무
100RPM에서 HP 등급7.5hp
1200RPM에서 HP 등급90hp
1800RPM에서 HP 등급135hp
허브 길이4.7 "
허브 스타일2
키 웨이키홈
키홈 깊이5 / 8 "X 5 / 16"
키홈 크기5 / 8 "X 5 / 16"
키홈 폭5 / 8 "X 5 / 16"
보어를 통한 길이3.12 "
자재주철
맥스. 구경2.875 "
RPM1800 RPM
최소 구경0.875 "
공칭 토크4716 인치-파운드
턱 수3
외부 Dia.6.18 "
전체 길이7.82 "
1,200rpm에서 정격 HP90 마력
1,800rpm에서 정격 HP135 마력
100rpm에서 정격 HP7.5 마력
측정 시스템제국의
스레드 Dia.1 / 2 "-13
인치당 스레드1 / 2 "-13

제품 변형

프로덕트모델커플 링 크기튜브 내경키홈 크기보어를 통한 길이외부 Dia.허브 길이자재커플 링 타입가격
LOVEJOY 68514428875 조 커플링 허브, L075 커플링 크기, 7/16 인치 보어 크기, 1.75 인치 OD | AA8TMA 28875 68514428875L0757 / 16 "1 / 8 "X 1 / 16"0.82 "1.75 "1.32 "소결 철L₩ 17,027
LOVEJOY 68514412105 조 커플링 허브, L150 커플링 크기, 7/8인치 보어 크기, 3.75인치 OD | AA8TQP 12105 68514412105L1507 / 8 "3 / 16 "X 3 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "소결 철L₩ 137,165
LOVEJOY 68514412109 조 커플링 허브, L150 커플링 크기, 1-1/8인치 보어 크기, 3.75인치 OD | AA8TQQ 12109 68514412109L1501 1 / 8 "1 / 4 "X 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "소결 철L₩ 140,297
LOVEJOY 68514412111 조 커플링 허브, L150 커플링 크기, 1-1/4인치 보어 크기, 3.75인치 OD | AA8TQR 12111 68514412111L1501 1 / 4 "1 / 4 "X 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "소결 철L₩ 140,297
LOVEJOY 68514412113 조 커플링 허브, L150 커플링 크기, 1-3/8인치 보어 크기, 3.75인치 OD | AA8TQT 12113 68514412113L1501 3 / 8 "5 / 16 "X 5 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "소결 철L₩ 156,800
LOVEJOY 68514412115 조 커플링 허브, L150 커플링 크기, 1-1/2인치 보어 크기, 3.75인치 OD | AA8TQU 12115 68514412115L1501 1 / 2 "3 / 8 "X 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "소결 철L₩ 143,570
LOVEJOY 68514412117 조 커플링 허브, L150 커플링 크기, 1-5/8인치 보어 크기, 3.75인치 OD | AA8TQV 12117 68514412117L1501 5 / 8 "3 / 8 "X 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "소결 철L₩ 152,425

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

LOVEJOY 68514412604 조 커플링 허브, L276 커플링 크기, 2-1/2인치 보어 크기, 6.18인치 OD
₩ 407,493 /단위