Louisville Fe7236 | 확장 사다리 플레이트 연결 36피트 유리섬유 | 36y432 | Raptor Supplies 대한민국
LOUISVILLE FE7236 확장 사다리 플레이트 연결 36피트 유리 섬유 | AC7AMP 36Y432

LOUISVILLE FE7236 연장 사다리 판은 섬유유리 36피트를 연결합니다

항목: AC7AMP 모델: FE7236교차 참조: 36Y432
가용성 확인

무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.

₩ 2,004,187 /단위
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목플레이트 연결 확장 사다리
조정 가능한 증분12 "
ANSI 유형IA
바닥 폭18 11 / 16 "
확장 된 사다리 높이32 피트
사다리 높이36ft.
부하 용량300의 파운드
자재유리 섬유
외부 슈베이스 폭18-11 / 16 "
레일 유형비전 도성
셰이프D- 렁
신발 디자인회전 안전
UPC728865086020

배송 정보:

선박 중량 (kg) 39.92
선박 높이 (cm)20.17
선박 길이 (cm)560.71
선박 폭 (cm)47.47
HS 코드3926909930
원산지MX

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

LOUISVILLE FE7236 연장 사다리 판은 섬유유리 36피트를 연결합니다
₩ 2,004,187 /단위