항목 | 모바일 서비스 벤치 |
캐스터 Dia. | 6" |
캐스터 유형 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
색상 | 라이트 그레이 |
서랍 깊이 | 18 " |
서랍 높이 | 2-1/8, 3-1/8, 4-1/8, 7-1/16, 9" |
서랍 정격 하중 | 440의 파운드 |
서랍 너비 | 36 " |
마감재 | 파우더 코트 |
처리 | 멋진 |
부하 용량 | 440의 파운드 |
자재 | 강철 |
문 수 | 0 |
서랍 수 | 6 |
전체 높이 | 43.25 " |
전체 길이 | 22.5 " |
전체 폭 | 40.25 " |
선박 중량 (kg) | 202.5 |
선박 높이 (cm) | 121.92 |
선박 길이 (cm) | 66.04 |
선박 폭 (cm) | 106.68 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 문 수 | 캐스터 유형 | 색상 | 서랍 수 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 서랍 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
파트 번호W600-WWG | 1 | (2) 잠금 장치가있는 회전, (2) 고정식 | 밝은 파랑 | 5 | 37.25 " | 28.5 " | 39 " | 24 " | ₩ 5,561,692 | ||
HS0750-0602F-M / LG-BT | - | (2) 리지드, (2) 스위블 | 라이트 그레이 | 6 | 43.25 " | 22.5 " | 40.25 " | 18 " | ₩ 4,741,415 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.