제품 사양 :
| 항목 | 디바이더 박스 |
| 색상 | 파란색 |
| 구분선 색상 | 그레이, 퍼플 |
| 구분선 색상 | 회색 |
| ESD 전도성 | 가능 |
| 마감재 | 늑골이 있고 매끄럽다 |
| 구분선 포함 | 아니 |
| 뚜껑 포함 | 아니 |
| 내부 높이 | 2 1 / 2 " |
| 내부 길이 | 9 1 / 4 " |
| 안쪽 너비 | 6 1 / 2 " |
| 부하 용량 | 40의 파운드. |
| 자재 | 플라스틱 |
| 중첩 가능 | 아니 |
| 분할 슬롯 수 길이 | 5 |
| 분할 슬롯 수 짧은 | 7 |
| 구분자의 수 | 12 |
| 외부 높이 | 2 1 / 2 " |
| 외부 길이 | 10 3 / 4 " |
| 바깥 쪽 너비 | 8 1 / 4 " |
| 전체 높이 | 2 1 / 2 " |
| 전체 길이 | 10 3 / 4 " |
| 전체 폭 | 8 1 / 4 " |
| 스토리지 용량 | 0.1 cu. ft. |
| 디바이더 번호 사용 | Mfr. 아니오. DH1000, DV0825, DV1025 |
| 음량 | 0.07 cu. ft. |
| 볼륨 용량 | 0.07 cu. ft. |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.2 |
| 선박 높이 (cm) | 35.31 |
| 선박 길이 (cm) | 56.39 |
| 선박 폭 (cm) | 43.94 |
| HS 코드 | 3923100000 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 프로덕트 | 모델 | 색상 | 외부 길이 | 바깥 쪽 너비 | 음량 | 스토리지 용량 | 뚜껑 포함 | 중첩 가능 | 구분자의 수 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
DC1025 회색 | 회색 | 10 3 / 4 " | 8 1 / 4 " | 0.07 cu. ft. | 0.1 cu. ft. | 아니 | 아니 | 12 | ₩ 15,552 | |
![]() |
DC1025 레드 | 빨간색 | 10 3 / 4 " | 8 1 / 4 " | 0.07 cu. ft. | 0.1 cu. ft. | 아니 | 아니 | 12 | ₩ 15,552 | |
![]() |
DC1025 Lt 블루 | 라이트 블루 | 10 4 / 5 " | 8.3 " | 0.07 cu. ft. | - | - | - | - | ₩ 14,432 | RFQ
|
![]() |
DC1025 진한 파란색 | 다크 블루 | 10 4 / 5 " | 8.3 " | 0.07 cu. ft. | - | - | - | - | ₩ 14,432 | RFQ
|
![]() |
DC1035 회색 | 회색 | 10 4 / 5 " | 8.3 " | 0.11 cu. ft. | - | - | - | - | ₩ 14,832 | RFQ
|
![]() |
DC1035 Lt 블루 | 라이트 블루 | 10 4 / 5 " | 8.3 " | 0.11 cu. ft. | - | - | - | - | ₩ 14,832 | RFQ
|
![]() |
DC1035 레드 | 빨간색 | 10 4 / 5 " | 8.3 " | 0.11 cu. ft. | - | - | - | - | ₩ 14,832 | RFQ
|
제품 탐색
- HOFFMAN A8P6C 65590 패널, 정션 박스, 8 x 6인치 크기, 플라스틱
- BALDOR/DODGE 119117 2517 X 1-9/16 KW 2517 X 1-9/16 키홈 테이퍼 잠금 부싱
- 피어 체인 44694 롤러 체인, 길이 50피트, 스테인리스 스틸
- COOPER B-LINE B54-120 YZN B54 스트럿 채널, 0.81 x 120 x 1.62인치 크기, 강철
- 우드헤드 1301810127 00053P0212 고정 나사
- NTN R16ZZ / 2AS 방사형 볼 Bearng 차폐 0.5000 인치 폭
- 승인된 공급업체 U51140.013.0100 기계 나사, 6-32 나사산 크기, SS, 1인치 대형, 표준, 바인더
- HUB CITY 0230-01547 웜 감속기, 1 Hp, 0.750 인치 ID, 0.625 인치 OD, 주철
더 알아보기
- CHEMTROLS VALVES
- KEYSHAFT
- KRUEGER
- STABILA
- WINGITS
- 요리 및 페트리 요리
- 전기 바닥 난방 키트 액세서리
- 룸 에어컨 모터
- 구멍 플러그
- 정밀 모션 제어 풀리
- ANSELL 천연 고무 장갑
- KEO 복합 드릴 및 카운터싱크, 반경형
- MUELLER INDUSTRIES 109MDT 무소음 체크 밸브
- GLOBE SCIENTIFIC 진공병, 폴리프로필렌
- HUBBELL 배선 장치-KELLEMS 교체 커버 어셈블리
- HUBBELL 배선 장치-KELLEMS 방수 핀 및 슬리브 리셉터클, 2극, 125V, 노란색
- BLACKBURN(T&B) HS6 시리즈 수축 튜빙
- ALLEGRO SAFETY 용접 PAPR 어셈블리
- MERSEN FERRAZ NRS 비시간 지연 퓨즈, 클래스 H
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
LEWISBINS DC1025 파란색 분배기 상자 10-3/4 x 2-1/2인치 연한 파란색
₩ 15,552 /단위