LEGACY
필터
윤활제/루브리컨트
에어/공기압
선박/차량정비용품
작업공구
배관
전기용품
윤활제/루브리컨트 필터
윤활유전체보기
공기 작동 식 그리스 건 공압식 그리스 건이라고도 합니다. 장비 및 부품을 윤활 상태로 유지하는 데 사용됩니다. 수동 그리스 건보다 적은 노력이 필요하며 나사 없는 빠른 연결을 제공하는 락 앤 로드 배럴 시스템이 특징입니다.
공기 작동 식 그리스 펌프 압축 공기로 작동하여 저점도에서 중간 점도의 그리스를 저장 용기에서 저장소로 또는 기계로 직접 옮깁니다. 다양한 미네랄 및 합성 그리스와 함께 사용할 수 있으며 다양한 용기 크기에 맞출 수 있습니다.
베어링 패커 그리스 및 오일 펌프 액세서리 그리스 건 액세서리 그리스 건 그리스 펌프 오일 계량 오일 펌프 오일러 및 저수지
레거시 정보
Legacy Manufacturing Company는 완벽한 고품질 자동차 수리 및 유지보수 제품 라인을 제공합니다. 회사 카탈로그에는 레벨 윈드 릴, 항공사 액세서리, 타이어 유지 관리 제품, 윤활 장비, 펌프 및 깔때기가 포함됩니다. 레거시 그리스 건은 윤활을 제공하고 장비의 수명을 연장하기 위해 장비에 그리스를 분배하는 데 사용됩니다. 레버 및 피스톤 그립 핸들 옵션과 함께 12인치 및 18인치 호스 길이로 제공됩니다. 이 회사는 또한 공기총 및 호스, 공기 작동식 그리스 건 및 펌프와 같은 공기 작동식 제품을 제공합니다. 레거시 호스 어셈블리는 내마모성 외부 커버가 있는 하이브리드 폴리머 혼합물로 만들어지며 최대 300psi의 압력에서 작동할 수 있습니다. 타이어 유지 관리 제품 라인에는 볼 풋 에어 척, 클립식 볼 에어 척 및 적절한 타이어 압력을 보장하고 타이어 성능을 최대화하며 파열을 방지하는 인라인 타이어 인플레이터가 포함됩니다.
우리는 UAE, 사우디 아라비아, 싱가포르, 말레이시아 및 인도네시아를 포함한 60 개 이상의 국가에 공급 및 배송합니다. 전화, 라이브 채팅, WhatsApp을 통해 당사에 접촉하거나이 페이지의 양식을 제출하여 오늘 필요한 동등한 부품을 얻을 수 있습니다!