그것을 얻으십시오 4월 26, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 피벗 힌지 |
베어링 유형 | 공 |
마감재 | 알류미늄 |
하드웨어 | 포함 사항 |
구멍 | 와 |
잎당 구멍 | 5 |
부하 용량 | 125.0의 파운드 |
자재 | 캐스트 알루미늄 |
설치 | 표면 |
전선 수 | 0 |
정위 | 오른손 |
모션 범위 | 180 학위 |
선박 중량 (kg) | 0.38 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 9.65 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 정위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
IP-10-LH-알 | 알류미늄 | 왼손 | ₩ 78,120 | ||
IP-10-RH-AL | 알류미늄 | 오른손 | ₩ 73,675 | ||
IP-10-LH-DU | 다크 브론즈 | 왼손 | ₩ 73,675 | ||
IP-10-RH-DU | 다크 브론즈 | 오른손 | ₩ 73,675 | ||
IP-22-RH-DU 중간 피벗 | 다크 브론즈 | 오른손 | ₩ 43,540 | ||
IP-22-LH-AL 중간 피벗 | 알류미늄 | 왼손 | ₩ 43,540 | ||
IP-22-LH-DU 중급 피벗 | 다크 브론즈 | 왼손 | ₩ 43,540 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.