어윈 도구 | 클램프 | 볼트 추출기 | Raptor Supplies 대한민국

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS

필터

수작업공구

전동 공구

금형/기계공작

배관

수작업공구 필터

절단 도구전체보기

  • 케이블 및 와이어 커터

    ANSI 준수 전단 절단 케이블 절단기는 유도 경화 절단 모서리가 있는 니켈 크롬강 구조를 특징으로 합니다. 구리 및 알루미늄 와이어 절단에 적합합니다. 작업자 편의를 위해 핸들에 쿠션 그립 장착

  • 대각선 커터

    표준 및 ESD 대각선 커터와 엔드 커팅 니퍼가 포함됩니다. 다양한 재료를 절단 할 수있는 유도 경화 절삭 날과 정밀도, 제어 및 손 피로 감소를위한 ProTouch 그립이 특징입니다. 1/2 ~ 4 인치 범위의 턱 크기로 제공

  • 금속 절단 조각 판금 도구

    단조강/탄소강 조가 특징인 항공, 더크빌, 오프셋 및 주석 싹둑. 직선, 곡선 또는 각진 스타일로 금속 시트를 절단, 트리밍 또는 노칭하는 데 사용됩니다. 일부 모델에는 탁월한 편안함을 제공하는 Pro-Touch 그립이 장착되어 있습니다.

  • 니퍼 및 니 블러

    와이어를 절단하기위한 콘크리트 및 엔드 커팅 니퍼. 바이스 그립 니퍼는 유도 경화 절삭 날을 사용하여 니퍼를 더 오랜 시간 동안 더 날카롭게 유지하고 ProTouch 그립을 사용하여 작업자 편의를 도모합니다.

  • 와이어 스트리퍼 및 케이블 슬리 터

    와이어 및 케이블에서 절연 피복 또는 외부 피복을 제거하도록 설계된 Vise-Grip 와이어 스트리퍼. 와이어 요소를 손상시키지 않고 와이어를 노출합니다. 24 ~ 10 AWG 크기의 전선에 이상적

펜치전체보기

  • 펜치

    배관, 용접 또는 스레딩 중에 다양한 원형, 평면 또는 원통형 물체/도구를 안전하게 고정하도록 설계된 곡선형, 롱노즈형, 직선형 및 V자형 플라이어입니다. 열처리된 합금강으로 제작되었으며 조정 가능한 나사와 릴리스 트리거가 있습니다.

  • 플라이어 세트

    소형 전선/케이블 및 패스너를 취급하는 데 이상적인 8피스 미니 플라이어 세트와 3피스 직선형 및 곡선형 잠금 플라이어 세트가 포함됩니다. 3피스 플라이어 세트는 높은 토크 적용 분야에서 물체를 들어올리고 제거합니다.

  • 솔리드 조인트 플라이어

    구부러진 롱 노즈 플라이어, 플랫 노즈, 롱 노우즈 및 유도 경화 절삭날이 있는 솔리드 조인트 플라이어가 포함되어 있어 오랫동안 날카롭게 유지됩니다. ProTouch 그립이 장착되어 더 나은 컨트롤을 제공하고 피로도 감소

  • 특수 펜치

    재료 및 울타리를 자르고 필터를 제거하기 위한 울타리 도구 및 잠금 너트 플라이어와 오일 필터 및 PVC 파이프 플라이어가 포함됩니다. 펜싱 플라이어는 못과 함께 다기능으로 사용하기 위해 망치와 발톱으로 두 배로 사용됩니다. 기능 비닐 그립

클램프전체보기

  • 바 파이프 및 L 클램프

    물체를 영구적으로 부착하기 전에 임시로 고정하도록 설계되었습니다. 작업물의 길이에 따라 조정 가능한 슬라이딩 엔드와 손쉬운 해제를 위한 더 큰 클러치 플레이트가 특징입니다. 최대 1500lb의 하중을 처리할 수 있습니다.

  • 클램프 액세서리
  • 잠금 클램프

    해머링, 그라인딩 또는 벤딩 중에 작은 품목이나 공작물을 제자리에 단단히 고정하고 고정하는 데 사용됩니다. 퀵 릴리스 트리거와 견고한 그립을 위한 조정 나사가 특징입니다. 회전 패드가 있는 변형도 사용 가능

  • 스프링 클램프

    1, 1-1/2, 2 및 3인치 턱 크기를 사용하여 물체를 제자리에 고정하기 위해 공작물에 압력을 가할 수 있습니다. 인체 공학적으로 설계된 미끄럼 방지 손잡이가 있는 플라스틱 수지 구조

펀치/끌/핸드드릴전체보기

  • 깔끔한 절단과 명확한 표시를 만드는 데 이상적인 강화 강철 날과 경사진 가장자리가 있습니다. 또한 견고한 그립과 더 나은 제어를 위한 ProTouch 그립 핸들이 특징입니다.

  • 펀치 및 치즐 세트
  • 목재 끌

스크루드라이버 및 너트드라이버전체보기

렌치전체보기

  • 조정 가능한 렌치 세트

    손의 피로를 최소화하는 ProTouch 그립과 최대 파지력을 제공하는 가공된 턱이 특징인 전문가용 조절식 렌치 세트

  • 조정 가능한 렌치

    배관, 전기 및 금속 가공 응용 분야에 적합합니다. 강도와 내구성을 위한 크롬 바나듐 강철 구조, 벽에 쉽게 보관할 수 있는 걸이 구멍 및 손의 피로를 최소화하는 ProTouch 그립

  • 파이프 렌치

임팩소켓 및 비트전체보기

  • 임팩트 비트

    냉간 단조 고급 강철로 만든 임팩트 비트, 인서트 비트 및 파워 비트. 높은 토크를 견딜 수 있으며 임팩트 드라이버와 함께 널리 사용됨

  • 임팩트 소켓 확장

    접근하기 어려운 위치의 패스너에 대한 접근을 제공하는 데 사용됩니다. 흑색 산화물 마감 처리 된 고강도 크롬 몰리브덴 강으로 제작되었습니다. 대형 척 디자인의 임팩트 퀵 체인지 비트 익스텐션도 사용 가능

  • 임팩트 소켓 세트

    완고하거나 손상된 너트와 볼트를 제거하도록 설계된 임팩트 볼트 추출 세트를 포함합니다. 4, 6, 8, 14 및 19피스 변형으로 사용 가능

손톱 및 톱마전체보기

  • 쇠톱 및 대처 용 톱날

    금속, 목재 또는 플라스틱을 회전 절단하도록 설계된 거친/미세한 산산조각 방지 코핑 톱날. 탄소강 구조가 특징이며 인치당 최대 17/21개의 톱니를 포함합니다.

  • 손톱

    금속 파이프, 구리 튜브, 활엽수 및 침엽수 절단 및 트리밍용으로 설계되었습니다. 편안하고 단단한 그립을 위한 견목 또는 고무 쿠션 핸들이 특징이며 정밀 절단을 위해 인치당 최대 17개의 톱니가 있습니다.

Irwin 산업용 도구 소개

Irwin Tools는 목공, 금속 가공, 배관 및 자동차용으로 설계된 전문가용 수공구 및 전동 공구를 제조하는 미국의 제조업체입니다. Irwin Industrial Tools 카탈로그에는 스크루드라이버, 스크루드라이버 비트, 드릴 비트, 임팩트 비트, 톱, 원형 톱날, 다용도 칼날, 끌, 줄자, 자르기 및 클램프가 포함되어 있습니다.Irwin 마블 끌 고품질 강화 강철로 만들어졌으며 다양한 단단한 나무 조각 및 절단 작업을 위해 다양한 팁 크기와 길이로 제공됩니다. 브랜드의 볼트 추출기 녹슬거나 부러지거나 과도하게 조이고 둥근 패스너를 쉽게 제거하십시오. 여기에는 여러 응용 분야에 사용할 수 있는 다양한 치수의 정사각형 드라이브 볼트 그립 소켓이 포함됩니다. 이러한 도구와 임팩트 소켓 세트와 같은 기타 Irwin 제품 중에서 선택하십시오. 잠금 그립 플라이어 및 대각선 커터 Raptor Supplies.