HYDE
1875년부터 Hyde Tools는 퍼티 나이프와 스크레이퍼를 포함한 표면 처리 도구를 제조해 왔습니다. 이 회사의 본사는 미국 매사추세츠 주 사우스브리지에 있습니다. 상세 보기
필터
수작업공구
도색용품 및 소모품
옥외 장비
에어/공기압
배관
청소용품
접착제/실란트/테이프
연마재
수작업공구 필터
건벽/석고용 장비전체보기
건식 벽체 특수 도구 액세서리 건식 벽체 또는 석고의 구멍을 패치하는 데 적합한 건식 벽체 수리 클립 및 알루미늄/유리 섬유 벽 패치가 포함됩니다. 4, 6 및 8인치의 정사각형 프레임 크기로 제공되는 벽면 패치
건식 벽체 특수 도구 코킹 제거 도구, 진공 핸드 샌더, 건식 벽체 매와 건식 벽체의 구멍을 수정하거나 수리하는 데 사용되는 리프팅 도구. 천정이나 벽에 질감이있는 표면을 만들기 위해 천연 삼 섬유 강모가 특징 인 질감 브러시 (단일 및 이중)
머드 믹서 으 깨기 및 팬 퍼티 나이프 및 스크레이퍼 세트 퍼티 / 조인트 나이프 주걱 스크레이퍼 테이핑 도구 흙손 및 플로트
Hyde 정보
Hyde Tools의 제품 카탈로그에는 청소 및 압력 세척 도구, 바닥 및 타일 도구, 유리 도구, 페인팅 도구, 건식 벽체 도구, 샌딩 도구, 스크레이퍼, 스프레이 폴, 에어리스 스프레이 시스템, 와이어 브러시, 벽 수리 및 벽지 도구, 타일 및 연마제. 브랜드의 벽 패치 건식 벽체 또는 석고의 구멍을 메우는 데 적합합니다. 이 벽 패치는 미리 미장을 할 필요가 없도록 유리 섬유 메쉬를 특징으로 합니다. 4인치와 6인치의 정사각형 프레임 크기로 제공됩니다. 하이드 도구 코크 건 목재, 합성물, 유리, 고무 및 플라스틱 표면 사이의 접합부를 밀봉하기 위해 접착제, 코킹 화합물 및 윤활제와 함께 사용하도록 설계되었습니다. 퀵 릴리스 썸 레버와 튜브를 쉽게 열 수 있는 씰 천공 도구가 있는 내장 스파우트 커터가 특징입니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
Hyde Tools의 파트 번호은 동등한 Milwaukee 및 Westward 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Hyde Tools 조명 장비를 사용할 수 있습니다. 고객은 모델 번호의 마지막 5자리를 사용하여 대부분의 Hyde Tools 장비를 상호 참조할 수도 있습니다.
배송
이 Hyde Tools 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 Hyde Tools 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
주요 상품명
SuperFlexx 조인트 나이프
SuperFlexx 조인트 나이프는 건식 벽체 설치 및 마무리에 사용됩니다. 이 제품은 조인트 컴파운드를 바르고 매끄럽게 하는 데 사용되는 조인트 나이프의 기능과 다른 해머 헤드를 결합합니다. ...더 읽기
프로 스테인리스 테이핑 나이프
프로 스테인리스 테이핑 나이프는 건식 벽체 설치 및 마무리 과정에서 사용됩니다. 이 제품은 테이프가 붙은 조인트 위에 조인트 컴파운드 또는 건식 벽체 머드를 바르고 매끄럽게 하기 위해 특별히 설계되었습니다. 목...더 읽기
코너 용이성 페인트 롤러
Corner Ease 페인트 롤러는 모서리와 가장자리를 페인트하도록 설계되었습니다. 모서리, 가장자리 및 좁은 공간을 칠할 때 적절한 적용 범위와 정밀도를 제공하도록 특별히 설계되었습니다.
자주하는 질문
페인트 실드란?
페인트 실드는 직선 가장자리를 만들고 우발적인 페인트 적용으로부터 표면을 보호하기 위해 페인팅에 사용되는 도구입니다. 일반적으로 금속 또는 플라스틱과 같은 얇고 평평한 경질 재료 조각으로 구성되며 페인팅하는 동안 표면에 고정할 수 있는 직선 모서리가 있습니다. 페인트 쉴드는 페인트가 번지거나 원하는 영역을 넘어 번지는 것을 방지하여 선이 더 깨끗하고 페인트 작업이 더 깔끔해집니다.
코킹 건과 함께 사용할 수 있는 코킹 유형은 무엇입니까?
호환 가능한 코크에는 실리콘 코크, 아크릴 코크, 라텍스 코크 및 폴리우레탄 코크가 포함됩니다. 각 유형의 코크는 특정 속성을 가지며 다양한 표면 및 용도에 적합합니다.
Hyde Tools의 칼을 유지 관리하는 방법은 무엇입니까?
- 매번 사용한 후에 칼을 철저히 세척하여 건조된 물질이나 잔류물을 제거하십시오.
- 따뜻한 물과 중성 세제를 사용하여 칼날을 청소하고 천이나 스폰지로 닦으십시오.
- 날이나 핸들을 손상시킬 수 있는 독한 화학 물질을 사용하지 마십시오.
- 녹이나 부식을 방지하기 위해 보관하기 전에 칼을 완전히 말리십시오.
- 나이프를 건조한 장소에 보관하십시오. 가급적 보호 케이스나 홀더에 넣어 손상을 방지하십시오.