Hub City 기어 박스, 감속기 및 커플링 유통업체 | Raptor Supplies 대한민국

HUB CITY

Hub City는 1892년부터 산업, 농업, 건설 및 자동차 응용 분야용 동력 전달 부품을 제조해 왔습니다. 미국 사우스다코타에 본사를 둔 이 브랜드는 스플라인 샤프트 및 커플링, 감속기, 기어 드라이브, 장착 베어링, 테이크업 장치 및 부품을 제조합니다. 상세 보기

필터

파워트렌스미션

에어/공기압

모터

접착제/실란트/테이프

금형/기계공작

선박/차량정비용품

하드웨어

파워트렌스미션 필터

감속기전체보기

베어링스전체보기

  • 장착 베어링

    샤프트와 하우징의 오정렬을 수정하도록 설계된 XNUMX- 볼트 필로우 블록 장착 볼 베어링

  • 테이크 업 장치

    테이크업 프레임과 함께 사용하도록 설계된 200 시리즈 자동 정렬 테이크업 베어링. 구상흑연주철 하우징, 볼 베어링 및 작동 온도 범위 -25~200F

커플링 및 어답터전체보기

허브시티 소개

Hub City의 광범위한 카탈로그에는 감속기, 기어 드라이브, 베어링, 커플링 및 관련 부품 및 액세서리가 포함되어 있습니다. 브랜드의 스플라인 샤프트 스플라인 샤프트와 함께 작동하며 펌프와 기어박스에 사용됩니다. 이 Hub City 커플링은 원형/키형 샤프트 커플링보다 더 높은 토크를 제공합니다. 충격을 흡수하고 사소한 샤프트 정렬 불량을 처리하기 위해 두 허브 사이에 거미 모양의 쿠션이 있습니다. 구조적 강성과 내구성을 위해 저합금/고탄소강 본체를 사용합니다. 브랜드의 C면 공간 축소기 설치 유연성을 위한 옵션 기반을 제공합니다. 이는 산업용 애플리케이션용으로 설계되어 까다로운 환경에서도 신뢰성을 보장합니다. 56C 프레임을 갖춘 이 공간 축소기는 표준화된 다양한 장착 옵션을 제공합니다. 수명과 성능을 향상시키기 위해 8620 강철 구조를 사용합니다. 이 C-페이스 공간 감속기는 부드럽고 효율적인 동력 전달을 위해 헬리컬 하이포이드 유형의 기어를 사용합니다.

주요 상품명

Spartan 알루미늄 웜 기어 드라이브

Spartan 알루미늄 기어 드라이브는 가벼운 무게와 높은 인장 강도를 위해 정밀 가공된 일체형 알루미늄 합금 하우징입니다. -25 ~ 225도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다....더 읽기 

PowerTorque 샤프트 마운트 리듀서

PowerTorque 샤프트 마운트 리듀서에는 고강도를 위한 주철 하우징이 있습니다. 그들은 부하 운반 능력을 위해 합금강 경화 입력 샤프트를 가지고 있습니다. 이 감속기에는 테이퍼 롤러 베어링이 있습니다. ...더 읽기 

Poweration 헬리컬 인라인 드라이브

Poweration 헬리컬 인라인 드라이브는 고강도 및 신뢰성을 위해 주철 하우징을 특징으로 합니다. 원활한 작동을 위해 크라운 기어가 장착되어 있습니다. 이 헬리컬 인라인 드라이브에는 볼 및 테이퍼가 있습니다....더 읽기 

허브 도시 경쟁 우위

헤라 기어 드라이브

HERA는 90도 각도로 효율적으로 동력을 전달하는 기어박스입니다. 기계 시스템, 자동차 부품, 산업용 애플리케이션에 사용되어 직각으로 효율적으로 동력과 토크를 전달합니다. 이 기어 드라이브는 강화된 내구성을 위해 주철/스테인리스강으로 제공됩니다. 웜 기어 드라이브의 간단한 교체를 위해 장착 표면에 일반 볼트 패턴이 함께 제공됩니다. 이 Hub City 기어박스는 다양한 모터 유형 및 크기와의 향상된 호환성을 위해 솔리드 샤프트/퀼 스타일 모터 프레임의 입력을 수용합니다. 이 기어박스에는 안정적인 작동을 위한 적절한 윤활을 보장하기 위해 공장에서 식품 등급 PAG 오일이 채워져 있습니다. Viton 씰이 있어 오염 물질로부터 보호 기능이 강화되었으며 XRI(프리미엄 효율 Marathon) 모터와 결합하여 시스템 효율성을 극대화할 수 있습니다.

CleanLine 기어 드라이브 및 세척 제품

CleanLine 기어 드라이브 및 세척 제품은 식품 가공, 의약품 및 위생 장비가 필요한 산업에 사용됩니다. 부식과 오염에 강합니다. 제품 라인에는 기어 드라이브, 모터 및 액세서리가 포함됩니다. 아크릴로 칠해진 하우징과 스테인리스 스틸 샤프트가 특징입니다. CleanLine Plus 기어 드라이브에는 알루미늄 Platinum Plus 하우징과 스테인리스 스틸 샤프트가 있습니다. CleanLine UltraPlus 드라이브의 Hub City 스테인리스 스틸 기어 드라이브 디자인은 기본적인 내부식성을 뛰어넘어 매끄럽고 방해받지 않고 윤곽이 잡힌 외부 표면을 제공합니다. 세척, 청소 및 위생 조건을 방해하는 갈비뼈, 언더컷 및 돌출부가 없습니다. CleanLine UltraPlus Hub3 기어 드라이브에는 스테인리스 스틸 하우징, 샤프트 및 하드웨어가 장착되어 있습니다. 이 드라이브는 7가지 크기의 웜기어 감속기로 제공됩니다. 부드럽고 광택이 나는 표면은 최고의 식품 가공 및 세척 솔루션을 만듭니다.

자주하는 질문

내 응용 분야에 적합한 Hub City 스플라인 샤프트 또는 커플링을 선택할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?

주요 요인에는 토크 요구 사항, 샤프트 유형 및 크기, 오정렬 허용 오차, 속도 및 온도가 포함됩니다.

스플라인 샤프트와 기어의 차이점은 무엇입니까?

스플라인과 기어는 모두 토크를 전달하도록 설계되었으며 메이트 구성요소와 맞물리는 외부 톱니가 있습니다. 스플라인 샤프트는 동시에 모든 톱니 또는 홈을 사용하여 토크를 전달한다는 점에서 기어와 다릅니다.

스플라인 조인트의 용도는 무엇입니까?

스플라인 조인트는 가장자리를 강화하고 정렬하는 데 사용됩니다. 텅 앤 그루브 대신 스플라인을 사용할 수 있습니다. 스플라인을 연귀 관절에 사용하면 연약한 관절에 강도를 추가할 수 있습니다. 스플라인은 조립 및 접착 중에 두 개의 결합 부품을 정렬하는 데에도 유용합니다.

기어 드라이브란 무엇이며 어떻게 작동하나요?

기어 드라이브는 기어를 사용하여 한 구성 요소에서 다른 구성 요소로 동력을 전달하는 데 사용되는 기계 장치입니다. 두 개 이상의 기어 톱니를 맞물려 회전 운동과 토크를 전달하는 방식으로 작동합니다.

Hub City 커플링을 선택할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?

  • 특정 응용 분야와 유연성, 고정성 또는 특수 커플링이 필요한지 여부를 결정하십시오.
  • 귀하의 응용 분야에 필요한 토크와 정렬 불량 용량을 계산하십시오.
  • 커플링이 이를 처리할 수 있도록 속도 및 회전 요구 사항을 고려하십시오.
  • 온도, 습기, 잠재적인 부식 환경과 같은 요인을 고려하세요.
  • 설치에 사용 가능한 공간과 컴팩트한 디자인이 필요한지 여부를 평가하십시오.
  • 유지 관리 요구 사항을 평가하고 유지 관리 전략에 맞는 커플링을 선택하세요.
  • 예산 제약과 성능 요구 사항의 균형을 맞추세요.
  • Hub City의 커플링 제품군을 살펴보고 가장 적합한 모델을 찾으세요.
  • 확실하지 않은 경우 Hub City의 기술 지원 또는 대리점에 연락처하여 안내를 받으십시오.
  • 호환성 및 기술 세부정보는 제품 사양 및 문서를 검토하세요.

Hub City 감속기를 어떻게 청소하고 유지관리합니까?

  • 장비를 종료하고 안전하게 꺼졌는지 확인하십시오.
  • 브러시 또는 압축 공기를 사용하여 감속기 외부의 먼지, 부스러기 및 오염 물질을 제거하십시오.
  • 씰의 마모나 손상 여부를 확인하십시오. 누출을 방지하기 위해 필요한 경우 교체하십시오.
  • 적절한 윤활에 대해서는 제조업체의 지침을 따르고 감속기에 적절한 윤활유가 있는지 확인하십시오.
  • 과도한 마모를 방지하기 위해 감속기의 정렬을 주기적으로 점검하고 조정하십시오.
  • 작동 온도를 모니터링하여 문제를 나타낼 수 있는 과열을 감지합니다.
  • 정기적으로 진동 수준을 분석하여 잠재적인 문제나 정렬 불량을 식별합니다.
  • 제조업체 권장 사항에 따라 유지 관리 일정을 수립하고 정기 검사를 수행합니다.
  • 유지보수 활동을 기록하고 제조업체의 유지보수 매뉴얼을 준수하십시오.

Hub City 기어 감속기는 언제 교체해야 합니까?

  • 과도한 마모
  • 소음 증가
  • 효율성 감소
  • 잦은 실패
  • 서비스 수명을 넘어
  • 안전 문제
  • 구식 모델