Hamilton S-hs2-4db | 이중 휠 회전형 캐스터 1500Lb 4인치 Pureth | 1vhp8 | Raptor Supplies 대한민국
HAMILTON S-HS2-4DB 듀얼 휠 스위블 캐스터 1500 Lb 4 인치 Pureth | AB3VHX 1VHP8

HAMILTON S-HS2-4DB 이중 휠 회전 캐스터 1500 Lb 4인치 Pureth

재고 있음 있음
항목: AB3VHX 모델: S-HS2-4DB교차 참조: 1VHP8

그것을 얻으십시오 4월 23, 화요일

균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.

₩ 649,145 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목이중 바퀴 회전 캐스터
캐스터 브레이크 포함아니
캐스터 정격 하중 범위1000 ~ 2999 파운드
캐스터 제품 그룹스위블 캐스터
캐스터 온도 사용 가능한 범위가능
캐스터 유형받침
캐스터 휠 재질폴리 우레탄
캐스터 휠 형상스탠다드
핵심 색상회색
핵심 소재주철
경도쇼어 A
프레임 마감레드 에나멜
프레임 재질단조 스틸
구멍 패턴A
내부 볼트 구멍 간격2-7/16 x 4-15/16"
정격 하중1500의 파운드
잠금 유형포함 된 잠금 없음
장착 볼트 직경1 / 2 "
실장 형플레이트
비 표시가능
바퀴 수2
외부 볼트 구멍 간격3-3/8 x 5-1/4"
전체 높이5.625 "
플레이트 크기4-1/2 x 6-1/2"
판 두께0.313 "
플레이트 유형A
경마장정밀 볼
교체 휠4DU67
온도. 범위-40도 ~ 200도 F
휠 베어링밀폐형 정밀 볼
휠 색상초록색
휠 지름4"
휠 재질폴리 우레탄
휠 너비2"

배송 정보:

선박 중량 (kg) 7.37
선박 높이 (cm)13.97
선박 길이 (cm)17.78
선박 폭 (cm)17.78
HS 코드8302200000
원산지US

제품 변형

프로덕트모델정격 하중캐스터 정격 하중 범위캐스터 휠 재질장착 볼트 직경비 표시외부 볼트 구멍 간격전체 높이플레이트 크기가격
HAMILTON S-MDD-83DT 듀얼 휠 스위블 캐스터 5000 Lb 8 인치 Pureth | AB3VGU 1VHK3 S-MDD-83DT5000의 파운드3000 ~ 5999 파운드폴리 우레탄5 / 8 "가능7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"₩ 2,016,997
HAMILTON S-MDD-83SYT 듀얼 휠 스위블 캐스터 7000 Lb 8 인치 Pureth | AB3VGW 1VHK5 S-MDD-83SYT7000의 파운드6000lb 초과폴리 우레탄5 / 8 "가능7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"₩ 2,363,952
HAMILTON S-MDD-13DT 듀얼 휠 스위블 캐스터 6000 Lb 10 인치 Pureth | AB3VGY 1VHK7 S-MDD-13DT6000의 파운드6000lb 초과폴리 우레탄5 / 8 "가능7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"₩ 2,107,280
HAMILTON S-MDD-104SYT 듀얼 휠 스위블 캐스터 10000 Lb 10 인치 요도 | AB3VHA 1VHK9 S-MDD-104SYT10,000의 파운드6000lb 초과폴리 우레탄5 / 8 "가능7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"₩ 3,121,195
HAMILTON S-MDD-124DT 듀얼 휠 스위블 캐스터 9600 Lb 12 인치 Pureth | AB3VHC 1VHL2 S-MDD-124DT9600의 파운드6000lb 초과폴리 우레탄5 / 8 "가능7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"₩ 2,877,192
HAMILTON S-MDD-124SYT 듀얼 휠 스위블 캐스터 12000 Lb 12 인치 요도 | AB3VHE 1VHL4 S-MDD-124SYT12,000의 파운드6000lb 초과폴리 우레탄5 / 8 "가능7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"₩ 3,399,777
HAMILTON S-HS2-4SPB 듀얼 휠 스위블 캐스터 1200 Lb 4 인치 Pureth | AB3VHZ 1VHR1 S-HS2-4SPB1200의 파운드1000 ~ 2999 파운드폴리 우레탄1 / 2 "가능3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"₩ 696,447

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

HAMILTON S-HS2-4DB 이중 휠 회전 캐스터 1500 Lb 4인치 Pureth
₩ 649,145 /단위