항목 | 옷장 Z 사물함 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
색상 | 짙은 회갈색 |
마감재 | 파우더 코트 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | 그레 뉴 가드 골드 |
핸들 타입 | 프로젝팅 리프트 |
개구 부당 후크 | (2) XNUMX 개의 프롱 후크 |
유산 | 엔원 |
잠금 유형 | 표준 자물쇠 수용 |
사물함 구성 | (1) 넓은, (2) 개구부 |
로커 도어 유형 | 고체 |
자재 | HPDE |
오프닝 깊이 | 17 " |
오프닝 높이 | 47 " |
개방 폭 | 11.25 " |
전반적인 깊이 | 18 " |
전체 높이 | 72 " |
전체 폭 | 12 " |
층 | 두 |
UPC | 192109013286 |
선박 중량 (kg) | 33.11 |
선박 높이 (cm) | 185.42 |
선박 길이 (cm) | 48.26 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
HS 코드 | 9403708031 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 마감재 | 녹색 인증 또는 기타 인정 | 개구 부당 후크 | 자재 | 오프닝 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPL1282-ZA-TB | 황갈색과 파란색 | 파우더 코트 | 그레 뉴 가드 골드 | (2) XNUMX 개의 프롱 후크 | HPDE | 47 " | ₩ 2,487,940 | RFQ
| |
PHL1282-ZA-FA | 우드 그레인 | 우드 그레인 | GREENGUARD 인증 | (2) 하나의 프롱 | 페놀 | 41.75 " | ₩ 2,406,197 | RFQ
| |
PHL1282-ZA-E-FA | 우드 그레인 | 우드 그레인 | GREENGUARD 인증 | (2) 하나의 프롱 | 페놀 | 41.75 " | ₩ 2,987,670 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.