GROVE GEAR
1947년에 설립된 Regal Beloit Corporation의 자회사인 Grove Gear는 시계, 전동 드라이버, 세탁기, 진동 스프링클러 및 차량에 사용되는 표준 및 맞춤형 기어 드라이브를 제조하는 선도적인 제조업체입니다. 상세 보기
필터
파워트렌스미션
에어/공기압
모터
그로브 기어에 대하여
Grove Gear의 광범위한 카탈로그에는 고효율 기어 감속기, 비율 승수 및 웜 기어 감속기가 포함되어 있습니다. 그로브 기어 GR 시리즈 웜기어 감속기는 모터에서 발생하는 입력의 속도를 최소화하도록 설계되었습니다. 이러한 Grove Gear IronMan 감속기는 여러 산업 응용 분야에서 충격 부하, 환경 공격, 연속 작업 및 빈번한 역회전 사이클을 처리할 수 있습니다. 단일 출력 커버 디자인의 일체형 주철 하우징이 특징이며 정확한 구성 요소 맞춤 및 정렬을 위해 CNC 가공되었습니다. 브랜드의 비율 승수 이중 목적 설계가 특징이므로 독립형 단일 감속 인라인 감속기로 사용하거나 C면 기어 감속기와 함께 사용할 수 있습니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
일부 Grove Gear 제품 파트 번호은 동일한 Dayton & Eaton 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 더 이상 사용되지 않는 경쟁사 품목을 찾고 있다면 Raptor Supplies 동등한 Grove Gear 아이템을 사용할 수 있습니다.
배송
이 그로브 기어는 소형부터 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.
주요 상품명
Bravo 알루미늄 기어 감속기
최대 7.5HP의 정격 출력과 7:1~70:1의 비율을 갖춘 XNUMX가지 크기로 제공되는 Bravo 웜 감속기는 경쟁사보다 최대 XNUMX/XNUMX 더 작은 컴팩트함이 돋보입니다. 이것들...더 읽기
Quadro 알루미늄 기어 감속기
Grove Gear Quadro 웜 감속기는 산업용 애플리케이션을 위한 다양한 솔루션을 제공합니다. 8가지 크기, 최대 7HP의 정격 출력, 1:4020에서 인상적인 1:XNUMX에 이르는 비율을 갖춘 이 제품은...더 읽기
워시가드 기어 감속기
이 기어 감속기는 USDA 클래스 H1 표준을 충족하는 프리미엄 PAG 윤활제로 공장에서 채워져 있어 식품 및 음료 산업에서 사용하기에 안전합니다. Viton 이중 립 씰로 씰리 강화...더 읽기
자주하는 질문
Quadro 감속기가 기어 감속기 중에서 독특한 이유는 무엇입니까?
Quadro 감속기는 경쟁사보다 최대 XNUMX/XNUMX 더 작은 크기로 공간이 제한된 설치에 유용합니다. 또한 수명이 다할 때까지 밀봉되어 있어 자주 유지 관리할 필요가 없습니다.
기어 감속기를 선택할 때 어떤 요소를 고려해야 합니까?
귀하의 응용 분야에 적합한 기어 감속기를 선택하려면 선택한 감속기가 효과적으로 처리할 수 있도록 토크 및 부하 요구 사항, 원하는 출력 속도를 달성하는 데 필요한 감속 비율 및 기어 감속기 유형(웜, 헬리컬, 베벨, 유성형)을 특정 요구 사항에 따라 선택할 수 있습니다.