항목 | 미드 턴 / 마커 램프 |
색상 | 노란색 |
현재 평가 | 0.35에서 0.82A |
깊이 | 2-15 / 16 " |
램프 유형 | LED |
길이 | 6" |
자재 | 폴리 카보네이트 |
실장 형 | 표면 |
셰이프 | 타원 |
종료 유형 | 변발 |
UPC | 089373133591 |
사용 | 바꿔 놓음 |
볼트 전구 | 12 |
폭 | 1.88 " |
선박 중량 (kg) | 0.12 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 8512204040 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.