GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 10A241 다목적 공기 호스 대용량 1/2인치 블루
그것을 얻으십시오 수, 2월 25
5.00% 꺼짐
₩ 2,641,376 /단위
장바구니에 추가
견적요청
결제
배송
제품 사양 :
| 항목 | 다목적 에어 호스 |
| 색상 | 파란색 |
| 표지 재질 | TPE |
| 호스 색상 | 파란색 |
| 호스 구성 | 벌크 호스 |
| 호스 커버 소재 | TPE |
| 호스 내부 직경. | 1 / 2 " |
| 호스 길이 | 500 피트 |
| 호스 튜브 소재 | TPE |
| 내부 Dia. | 1 / 2 " |
| 길이 | 500 피트 |
| 최대. 압력 | 300의 PSI |
| 맥스. 70F에서 작동 압력 | 300의 PSI |
| 외부 Dia. | 0.81 " |
| 보강 | 합성사 |
| 안전 요소 | 4:1 |
| 온도. 범위 | -40 ° F ~ + 158 ° F |
| 튜브 재질 | 열가소성 엘라스토머 |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 36 |
| 선박 높이 (cm) | 91.44 |
| 선박 길이 (cm) | 60.96 |
| 선박 폭 (cm) | 60.96 |
| HS 코드 | 3917390050 |
| 원산지 | US |
제품 세부 사항 :
- 결합 조립 / 벌크 (대량)
제품 탐색
- SMC 밸브 CDM2L32-150Z-M9PSAPC 실린더, 32mm 크기, 복동 자동 스위처
- BALDOR / DODGE 26QZ07LR14WP TIGEAR-2 EZ KLEEN 감속기-화이트
- STEARNS BRAKES 108265200014 브레이크-바디 컴프-잇
- ANVIL 0331514208 용접 파이프 니플, 스케줄 80, 아연 도금, 1/2인치 크기, 1 1/2인치 길이
- BRADY 20035VLS 라벨, 높이 14인치, 너비 10인치, 폴리스티렌, 접착제, HMIG, 표면에 쓰기 가능
- PIP MJVATA-L 손 보호 베임 방지 장갑, L, 흰색, 다스
- MILTON-INDUSTRIES 425-500 튜브리스 타이어 밸브, 길이 2인치, 림 구멍 직경 5/8인치
- GROVE GEAR EL8260014.00 EL-B826-7.5-R 웜 리듀서, 7.5:1 비율, 0.75인치 ID, 1.25인치 OD, 알루미늄
더 알아보기
- CHICAGO PROTECTIVE APPAREL
- KEYSHAFT
- STANLEY SECURITY SOLUTIONS
- CLAMPCO
- EXCEL SCIENTIFIC
- 공정 교정기
- 온도 / 습도 / 압력 트랜스미터 Acc.
- 슬라이딩 도어 잠금
- 스트레이너
- 기어 커플 링 액세서리
- AKRO-MILS 30098 Shelfmax 선반통
- LOC-LINE 내산성 플레어 노즐
- LOC-LINE 1/4인치 소켓 ~ 1/8인치 FNPT 커넥터
- BURNDY GRC 유형 기계식 접지봉 클램프
- EATON 미터 팩
- 캠벨 체인 및 피팅 래치 후크 스냅
- NIBCO 4804 시리즈 수 어댑터, H x MIPT, PVC DWV
- NIBCO F-619-RWS 시리즈 게이트 밸브, 연성 주철, 관개용, 탄력성 웨지
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 10A241 다목적 공기 호스 대용량 1/2인치 블루
₩ 2,780,400 /단위