GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 10A239 다목적 에어 호스 벌크 블루
그것을 얻으십시오 수, 2월 25
5.00% 꺼짐
₩ 2,264,160 /단위
장바구니에 추가
견적요청
결제
배송
제품 사양 :
| 항목 | 다목적 에어 호스 |
| 색상 | 파란색 |
| 표지 재질 | TPE |
| 호스 색상 | 파란색 |
| 호스 구성 | 벌크 호스 |
| 호스 커버 소재 | 니트릴 |
| 호스 내부 직경. | 1 / 4 " |
| 호스 길이 | 1000 피트 |
| 호스 튜브 소재 | TPE |
| 내부 Dia. | 1 / 4 " |
| 최대. 압력 | 300의 PSI |
| 맥스. 70F에서 작동 압력 | 300의 PSI |
| 외부 Dia. | 1 / 2 " |
| 보강 | 합성사 |
| 안전 요소 | 4:1 |
| 온도. 범위 | -40 ° F ~ + 158 ° F |
| 튜브 재질 | 열가소성 엘라스토머 |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 20.25 |
| 선박 높이 (cm) | 91.44 |
| 선박 길이 (cm) | 60.96 |
| 선박 폭 (cm) | 60.96 |
| HS 코드 | 3917390050 |
| 원산지 | US |
제품 세부 사항 :
- 결합 조립 / 벌크 (대량)
더 알아보기
- COLSON
- KEYSHAFT
- SIMPSON ELECTRIC
- METROVAC
- DISC-LOCK
- 금속 유틸리티 카트
- 라벨 어플리케이터
- 자동차 테스트 기기
- 루프 탑 마운팅 레일
- 전원 장치
- RUD CHAIN PSA 스타포인트 아이볼트, 미터법 나사산
- JOHN GUEST 플러그인 엘보우, 폴리프로필렌 화이트
- TYGON F-4040-A 튜빙
- FUJI ELECTRIC ELECTRIC 가변 주파수 드라이브 액세서리
- 서랍이 있는 STRONG HOLD 산업용 캐비닛
- SUPER-STRUT U716 시리즈 쿠션 튜브 클램프
- 볼드윈 에스테이트 라호야 핸들셋 (스퀘어 레버 포함)
- TRICO 스트레이트 커넥터
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 10A239 다목적 에어 호스 벌크 블루
₩ 2,383,328 /단위