그것을 얻으십시오 XNUMX월 2, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소음계 |
정확성 | 주파수에 따라 다름 |
내장 | 교정 냄비 |
교정 인증서 | N |
dB 범위 | 30 ~ 130 |
디스플레이 | 2.05 x 1.5 인치 LCD |
주파수 범위 | 31.5 ~ 8 |
주파수 가중치 | A 또는 C |
인터페이스 | SD 카드 |
분해능 | 0.1 dB |
평균응답시간 | 200ms 또는 500ms |
UPC | 681035014646 |
선박 중량 (kg) | 0.95 |
선박 높이 (cm) | 25.15 |
선박 길이 (cm) | 28.7 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 9027504060 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
DSM403SD | ₩ 1,144,202 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.