게가드 단열재
GEGARD 절연 시스템은 모든 크기, 부하, 전압, 애플리케이션 및 작동 환경 요구 사항을 충족하거나 초과하도록 설계되었습니다. 오염, 열적 열화 및 기계적 마모로 인한 잠재적인 고장에 대한 강력한 보호 기능을 제공하여 랜덤 권선 및 형태 권선 AC 모터 및 발전기 모두에 대한 신뢰성을 높이고 유지 관리 비용을 낮춥니다.
General Electric은 1892년부터 항공, 의료, 전력, 재생 에너지, 제조 및 금융 부문을 위한 제품을 생산해 왔습니다. 이 회사는 미국 매사추세츠주 보스턴에 본사를 두고 있습니다. 상세 보기
10A, 600VAC 정격으로 정상 개방, 정상 폐쇄 또는 NO-NC 보조 접점 IEC MC / TL 접촉기 및 릴레이 논리 회로와 함께 사용하기에 이상적입니다. 측면, 후면 및 전면 마운트 버전으로 제공
산업용 모터 및 조명 제어 애플리케이션은 물론 부하 / 라인 보호에 이상적인 상시 개방 / 상시 폐쇄 회로 설계가 특징입니다. 다양한 전류 및 전압 등급으로 제공
인프라, 석유 및 가스, 산업 자동화 및 건설 부연락처 스위칭 커패시터, 난방 부하 및 변압기에 이상적입니다. 정전시 자동 차단 및 전원 회로 전환에 대한 정확한 등급 제공
산업 플랜트, 공원, 경기장 및 건설 현장에서 전력 회로의 전원 공급을 전환하는 데 사용됩니다. 일부 모델은 노출 된 설치에서 오염 물질의 유입을 방지하기 위해 NEMA 등급 인클로저가있는 컴팩트 한 디자인을 특징으로합니다.
펌프, 팬, 전동 톱, 송풍기 및 컨베이어의 시동 및 정지에 이상적입니다. 정확한 제어를 위해 컨베이어 벨트 시스템의 모터 및 구성 요소에 전원을 공급합니다. 6.5 ~ 130A 범위의 정격 암페어로 제공
고가의 모터를 모터 과부하 상태로부터 보호하기 위해 접촉기와 전자기 과부하 릴레이가 장착되어 있습니다. 정격 전류가 9 ~ 270A 인 전원 공급 장치를 처리 할 수 있습니다. 120, 240 및 480VAC의 코일 전압 정격에서 사용 가능
과부하 보호 및 펌프, 팬, 소형 공작 기계 및 컨베이어의 소형 단상, 1 상 또는 DC 모터에서 On / Off 작동을 용이하게하도록 설계되었습니다. 3, 1, 2 극 구성으로 제공
블랭킹 및 전면 보조 커버, 션트 트립, 회전 핸들, 버스 바, 서지 억제 키트, 접점 블록 및 수동 모터 스타터의 기능을 보호, 수리 및 향상하기위한 저전압 해제 메커니즘 포함
커패시터 회로 부하의 스위칭 및 저항 가열을 처리하고 별도의 과부하 보호가 필요한 AC 모터를 제어하는 데 이상적입니다. 모터 부품의 가열을 방지하기 위해 개방형 / NEMA 1 인클로저가 장착되어 있습니다. 480VAC의 최대 전압에서 작동
현재 과부하 상태 또는 위상 장애시 안정적인 보호를 제공합니다. 바이메탈 및 열 감지 방법을 사용하여 전력 소비율을 낮 춥니 다. 00, 0, 1 및 10 NEMA 크기 옵션으로 제공
모터 유지 보수 애플리케이션을 위해 설계된 표시 등 / 푸시 버튼 / 선택 스위치 키트. 검정 및 빨강 색상 옵션으로 제공
열 과열 상태를 방지하여 모터 수명 연장을 보장하기 위해 모터 스타터에 사용됩니다. 0.43 ~ 27.7A 범위의 전체 부하 정격 전류 제공
1 / 2V에서 최대 차단 용량이 3kAIC 인 100- / 240 / 480 극 회로 차단기. 전기 회로에 단락 및 과부하 보호를 제공하도록 설계되었습니다.
산업에서 전기 또는 전자 장치에 국부적 인 배전을 제공하기 위해 버스 웨이에 연결하도록 설계되었습니다. 최대 240A의 전류를 제공하기 위해 480 / 600 / 200V 변형으로 제공
General Electric 회로 차단기와 함께 사용하기 위한 보조 접점, 알람, 손 잠금 장치, 러그, 션트 트립 및 기타 액세서리 포함
감전 및 스파크로부터 보호하기위한 회로 차단 기용 매립형 및 표면 장착형 강철 인클로저. 최대 2A의 전류 흐름을 처리하기 위해 3 극 및 1200 극 변형으로 제공
고출력 산업 기계, 크레인 및 모터를 제어하는 데 사용되는 표시 등, 푸시 버튼 및 선택 스위치 제어 스테이션. 10VAC에서 600A의 보조 접점 정격이 특징이며 강철 및 VALOX 인클로저 변형으로 제공됩니다.
비상 스위치 또는 경고 표시기로 사용됩니다. 안전한 작동을 위해 NEMA 등급을 받았으며 내구성을 위해 금속 또는 플라스틱 본체가 특징입니다. 파란색, 녹색, 주황색, 흰색, 빨간색 및 노란색 색상으로 제공되며 캡 없음
푸쉬 버튼과 스위치 주위의 라벨을 교체하기 위한 각인된 범례 플레이트는 장기간 마모에 저항합니다. General Electric CR104 푸시 버튼 및 알루미늄 구조와 함께 사용됩니다. 빈 범례 플레이트도 사용 가능
1892년부터 General Electric은 항공, 의료, 전력, 재생 에너지, 제조 및 금융 부문을 위한 제품을 제조해 왔습니다. General Electric 카탈로그에는 다음이 포함됩니다. IEC 지연 타이머, 수동 모터 프로텍터, 열 장치, 버스 플러그, LED 조명 기구, 안정기, 안전 경보 및 펌프 컨트롤 박스. 제너럴 일렉트릭 TED 시리즈 회로 차단기 외부 장치와 연결되어 있는 동안 분기 회로 보호와 함께 전기 제품을 보호하는 데 사용됩니다. 장시간 및 순시 기능을 모두 제공하는 교체 불가능한 열 자기식 트립 장치가 특징입니다. 이 회로 차단기는 쉽고 빠른 현장 설치를 위해 러그 단자 연결부가 있는 볼트 온 마운팅이 특징입니다. 이 General Electric 회로 차단기는 발광 푸시 버튼, 열 장치, 버스 플러그 및 과부하 계전기와 함께 다음에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
일부 General Electric 파트 번호은 해당 Eaton, Siemens, Dayton 및 Schneider Electric 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 더 이상 사용되지 않는 경쟁사 품목을 찾고 있다면 Raptor Supplies 동등한 General Electric 제품을 사용할 수 있습니다.
이러한 General Electric 제품은 소형부터 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중하게 포장해야 할 수 있습니다. 따라서 이러한 General Electric 품목은 가동 중단 시간을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.
Quantum LMV - TEFC 모터는 고강도 강철 회전자, 정밀 균형 고정자 권선 및 고급 냉각 시스템을 갖추고 있어 성능을 개선하고 모터 수명을 연장하는 데 도움이 됩니다. 목...더 읽기
General Electric Ultra 수직 중공축(VHS) 모터는 수처리 및 폐수 처리장, 석유 및 가스 생산, 광산 작업과 같은 수직 펌프 응용 분야에 사용하도록 설계되었습니다....더 읽기
GEGARD 절연 시스템은 모든 크기, 부하, 전압, 애플리케이션 및 작동 환경 요구 사항을 충족하거나 초과하도록 설계되었습니다. 오염, 열적 열화 및 기계적 마모로 인한 잠재적인 고장에 대한 강력한 보호 기능을 제공하여 랜덤 권선 및 형태 권선 AC 모터 및 발전기 모두에 대한 신뢰성을 높이고 유지 관리 비용을 낮춥니다.
회로 차단기는 일반적으로 XNUMX차 보호 장치로 사용되며 더 높은 정격 전류와 고장 전류를 처리할 수 있습니다. 반면에 보조 보호 장치는 추가 보호 장치로 사용되며 종종 낮은 전류 등급으로 지정됩니다.
이 TEYD 시리즈 회로 차단기는 14~4AWG 범위의 전선 크기를 수용할 수 있습니다.