XtraTuff Plus 유압 호스가 있는 MXT
보편적으로 적용할 수 있으며 기존 유압 호스보다 더 강하고 가벼우며 유연합니다. XtraTuff Plus 커버가 있는 조밀한 와이어 브레이드 보강이 특징이며 향상된 마모 및 내오존성을 제공합니다.
1911년부터 Gates Corporation은 농업, 자동차, 석유 및 가스, 건설 및 광업을 위한 유체 및 동력 전달 솔루션을 제조해 왔습니다. 상세 보기
Gates의 광범위한 카탈로그에는 V-벨트, 튜브 피팅 및 어댑터, 동력 전달 키트, Gates 호스 및 커플링, 워터 펌프 및 냉각 팬 모듈이 포함됩니다. 게이츠 SPB 4 리브 메트릭 V-벨트 엔진에서 유압 펌프, 파워 스티어링 시스템 및 에어컨 컴프레서로 힘을 전달하는 데 사용됩니다. 열 및 부식에 강하고 윤활/리텐셔닝이 필요하지 않습니다. 이 V-벨트는 뒤틀림과 늘어짐을 줄이기 위해 유연 결합 인장 코드가 있는 엘라스토머 화합물을 사용합니다. 이 Gates 벨트는 유연성 증가, 그립 개선 및 내구성 향상을 위해 래핑 구조를 특징으로 합니다. 화씨 -30~140도 범위의 온도를 견딜 수 있습니다. 브랜드의 1008 시리즈 부싱 부싱의 설치 및 제거가 용이하도록 부싱 배럴에 분할이 있습니다. 이 부싱은 안전한 잠금, 증가된 토크 전달 및 감소된 진동을 위한 테이퍼 잠금 스타일이 특징입니다. 원 직경이 1.328인치이고 SAE 등급 5를 준수하여 적당한 강도와 신뢰성을 보장합니다.
Gates Corporation의 파트 번호은 동등한 Dixon 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Gates 드라이브 벨트 및 풀리가 있습니다. 고객은 또한 모델 번호의 마지막 5자리를 사용하여 대부분의 제품을 상호 참조할 수 있습니다.
Gates V-벨트는 8mm에서 18mm 범위의 두께로 제공됩니다. 이러한 벨트, 풀리 및 부싱은 배송 중 일부 제품이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요합니다. 따라서 이러한 동력 전달 제품은 다운타임을 최소화하기 위해 항공 화물이 아닌 택배로 배송됩니다.
보편적으로 적용할 수 있으며 기존 유압 호스보다 더 강하고 가벼우며 유연합니다. XtraTuff Plus 커버가 있는 조밀한 와이어 브레이드 보강이 특징이며 향상된 마모 및 내오존성을 제공합니다.
Gates Corporation은 콜로라도주 덴버에 기반을 두고 있으며 유체 동력 제품 및 동력 전달 벨트를 제조합니다.
벨트는 72개월마다 교체하는 것이 좋습니다.
게이트 타이밍 벨트는 HNBR 엘라스토머 합성물로 만들어졌으며 추가 강도와 내열성을 위해 특별히 설계된 톱니 재킷과 인장 코드가 특징입니다.
Gates 수축 클램프는 혁신적인 디자인과 엔지니어링을 통해 다른 브랜드의 수축 클램프와 다릅니다. 우수한 재료와 고급 제조 기술을 갖춘 Gates 수축 클램프는 향상된 밀봉, 내구성 및 신뢰성을 제공하므로 안전하고 오래 지속되는 연결이 필요한 다양한 응용 분야에서 신뢰할 수 있는 선택입니다.