항목 | 콘덴서 |
공기 흐름 | 370 / 440 / 529cfm |
A | 14.6 |
면적 (평방 피트) | 700 ~ 1000 평방 피트 |
생산 능력 | 18000BTUH |
압축기 유형 | 로타리 |
연결 | WiFi 제어 |
제어 유형 | 전자 |
제어 볼트 | 12V DC |
냉각 용량 | 18000BTUH |
제습 율 | 5 |
깊이 | 28 3 / 4 " |
EER | 12.2 |
퓨즈 앰프 | 30 |
머리 높이 | 22 1 / 4 " |
헤드 폭 | 53 " |
높이 | 17 3 / 4 " |
HSPF | 10 |
Hz | 60 Hz에서 |
선 길이 | 98 피트 |
설치 | 천장 장착 |
속도의 수 | 3 |
동작 모드 | 냉각 / 난방 |
상 | 1 |
냉매 유형 | R-410A |
크기 | 3 / 8 " |
소음 수준 | 68 dB |
전압 | 208 / 230V AC |
품질 보증 | 5 년 |
와트 | 2500W |
폭 | 39 " |
원산지 | 중국 |
프로덕트 | 모델 | 크기 | 공기 흐름 | A | 소음 수준 | 폭 | 면적 (평방 피트) | 생산 능력 | 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPHFD12A3A | 1 / 4 " | 235 / 285 / 335cfm | 8.6 | 54 dB | 37 " | 450 ~ 550 평방 피트 | 12000BTUH | 16 1 / 2 " | ₩ 2,403,870 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.