항목 | 분할 시스템 에어 핸들러 |
공기 흐름 | 235 / 294 / 353cfm |
A | 4.3 |
면적 (평방 피트) | 450 ~ 550 평방 피트 |
생산 능력 | 12000BTUH |
압축기 유형 | 로타리 |
입/출력 라인 | WiFi 제어 |
제어 유형 | 전자 |
냉각 용량 | 12000BTUH |
제습 율 | 3 |
깊이 | 16 1 / 2 " |
EER | 12.5 |
퓨즈 앰프 | 30 |
머리 높이 | 8 1 / 2 " |
헤드 폭 | 22 1 / 2 " |
높이 | 16 1 / 2 " |
HSPF | 10 |
Hz | 60 Hz에서 |
선 길이 | 82 피트 |
속도의 수 | 3 |
동작 모드 | 냉각 / 난방 |
상 | 1 |
냉매 유형 | R-410A |
크기 | 1 / 4 " |
소음 수준 | 54 dB |
품질 보증 | 5 년 |
와트 | 2500W |
폭 | 37 " |
원산지 | 중국 |
모델 | 헤드 폭 | 공기 흐름 | A | 높이 | 속도의 수 | 크기 | 소음 수준 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPHFW09A3B | 37 3 / 8 " | 247/323/382/424cfm | 3.1 | 26 3 / 8 " | 4 | 1 / 4 " | 38/32/29dBA | 923W | ₩ 1,298,622 | RFQ
|
FPHFW18A3B | 48 " | 382/482/565/618cfm | 6.3 | 26 3 / 8 " | 4 | 1 / 4 " | 45/41/37dBA | 1638W | ₩ 2,698,517 | RFQ
|
FPHFW24A3B | 48 " | 441/559/665/735cfm | 8.3 | 33 " | 4 | 3 / 8 " | 48/45/40dBA | 2500W | ₩ 2,175,827 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.