항목 | Dehumidifier |
A | 5.2 |
생산 능력 | 16.2pt. |
제상 유형 | Automatic |
필터 유형 | 빨 수있는 |
주파수 | 60 Hz에서 |
호스 길이 | 16.75 피트 |
주택 자재 | 금속 |
NEMA 평가 | 5 |
캐스터 수 | 4 |
속도의 수 | 3 |
작동 온도 범위 | 41에서 90 Deg. 에프 |
전반적인 깊이 | 12 " |
전체 높이 | 23 1 / 4 " |
전체 폭 | 15 " |
전원 코드 길이 | 6 피트 |
냉매 충전 | 8.8 온스 |
냉매 유형 | R-410A |
전압 | 115V 교류 |
품질 보증 | 아니 |
와트 | 600W |
원산지 | 중국 |
프로덕트 | 모델 | A | 가격 | |
---|---|---|---|---|
D50B1A | 8.2 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.