FEIN POWER TOOLS KBB 30 소형 마그네틱 드릴 프레스 120V
그것을 얻으십시오 4월 26, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 4월 26, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소형 마그네틱 드릴 프레스 |
A | 7 |
용량 강철 | 1-3 / 16 " |
자석 타입 | 전기 |
모터 HP | 1.25 |
무부하 RPM | 680 |
전체 높이 | 11 " |
거꾸로 할 수 있는 | 아니 |
스핀들 테이퍼 | 3/4 "용접 |
도구 길이 | 9.5 " |
도구 무게 | 22의 파운드 |
전압 | 120 |
선박 중량 (kg) | 17.4 |
선박 높이 (cm) | 45.72 |
선박 길이 (cm) | 64.77 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 8459290090 |
A. 예, 특허 받은 내부 모터 코드가 함께 제공됩니다.
A. 레일 슬라이드 시스템과 일체화되어 안정적이고 정밀한 플랫폼을 제공하여 오류나 사고의 가능성을 줄입니다.
A. 예, 긴 수명을 위해 MagBot 자기 냉각수 병과 함께 제공됩니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.