₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 쇠톱 블레이드 |
| 블레이드 길이 | 11 7 / 8 " |
| 블레이드 소재 | 고속철 |
| 블레이드 폭 | 1 1 / 8 " |
| 본체 재질 | 강화 |
| 최대 직경 | 6 5 / 8 " |
| 톱 타입과 함께 사용 | 파워 쇠톱 |
| 길이 | 12 " |
| 1차 재료 응용 프로그램 | 주철, 비철 합금, 강철 |
| 인치당 치아 | 12 |
| 팁 재질 | 금속 |
| 폭 | 1" |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.11 |
| 선박 높이 (cm) | 0.25 |
| 선박 길이 (cm) | 30.23 |
| 선박 폭 (cm) | 2.79 |
| HS 코드 | 8202913000 |
| 원산지 | DE |
제품 변형
| 모델 | 본체 재질 | 블레이드 길이 | 인치당 치아 | 자재 | 사용하기위한 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63503065009 | 고속철 | 8" | 8 | - | - | ₩ 48,432 | |
| 63503066002 | 고속철 | 8" | 16 | - | - | ₩ 49,856 | |
| 63503067006 | 고속철 | 8" | 24 | - | - | ₩ 54,656 | |
| 69908104003 | 고속철 | 12 " | 16 | - | - | ₩ 59,200 | |
| 63503070000 | 고속철 | 12 " | 12 | - | - | ₩ 64,064 | |
| 63503064005 | 고속철 | - | 16 | - | - | ₩ 90,880 | |
| 63503068004 | 고속철 | 15 3 / 4 " | 8 | - | - | ₩ 97,344 |
제품 탐색
- T & S B-0129-VB 프리 린스 수전, 밸런서, 월 마운트베이스, 8 인치 센터, 저 유량 밸브
- 미국식 스테인레스 펌프 C2562443T2F 원심 펌프, 3hp, 230VAC, 119ft
- 메트로백 110I-579113
- TEADIT CGRFKM.116.10.150 개스킷, FKM, 1/16인치 두께, 10인치 크기, 150# 클래스
- THOMAS & BETTS MCST50 구리 50방향 미터법 접합, 37mm 와이어 크기, XNUMXmm 길이
- VERMONT GAGE 111367650 핀 게이지, 클래스 ZZ, Go, 스틸, 0.6765인치 크기
더 알아보기
- KEYSHAFT
- OZ LIFTING PRODUCTS
- CHRISLYNN
- PANIMATIC
- SCHROEDER
- 폴리 셔 액세서리
- 솔리드 보링 바
- 드라이브 트레인 도구
- 케이블 서포트
- 드럼 스위치
- ANSELL 37-676 Alphatec Solvex 편안한 내화학성 장갑
- MOON AMERICAN 여성 건조 소화전
- ANVIL AS1450 시리즈 XNUMX홀 클램프, 전기 아연 도금
- WESTWARD 교체 스프링
- EATON M22 순간 모듈식 푸시 버튼
- 튜브 피팅을 연결하기 위한 SMC 밸브 에어 푸시
- NIBCO S-580-70 시리즈 XNUMX피스 청동 볼 밸브, 컨벤셔널 포트, 솔더 엔드
- STARRETT 120 및 120M 다이얼 캘리퍼 전용 액세서리 및 케이스
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
FEIN POWER TOOLS 63503093004 쇠톱날 12인치 길이 템퍼링
₩ 162,560 /단위