항목 | 일회용 깔때기 |
생산 능력 | 8.5 온스 |
케이스 수량 | 288 |
깔때기 재료 | 판지 |
인 레트 크기 | 5.5 "X 3" |
출구 크기 | 0.438 " |
크기 | ㅁㄴㅇㄹ |
타입 | 처분 할 수있는 |
선박 중량 (kg) | 5.85 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 케이스 수량 | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FF03-0140 | 32 온스 | 144 | 8.75 "X 4.25" | 0.438 " | 큰 | ₩ 421,527 | ||
FF05-0120 | 6.29 온스 | 500 | 4.8 "X 2.5" | 0.31 " | 미니 | ₩ 407,272 | ||
FF04-0120 | 50 온스 | 250 | 16.25 "X 3.38" | 0.75 " | 아주 긴 | ₩ 521,818 | ||
FF06-0120 | 32 온스 | 250 | 9.75 "X 4" | 0.8 " | 프로 와이드 | ₩ 540,909 | ||
FF10-0120 | - | 160 | 14.63 "X 5.75" | 1" | XL | ₩ 468,363 | ||
FF11-0120 | - | 160 | 19.5 "X 7.25" | 1" | XXL | ₩ 647,563 | ||
FT12-1500 | 32 온스 | 100 | 4.25 "X 0.25" | 9.25 " | - | ₩ 814,545 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.