Facom 도구 대리점 | Raptor Supplies 대한민국

FACOM

1918년부터 Facom은 항공우주, 자동차, 농업, 해양, 해양, 전기 및 철도 산업에서 수리 및 유지 보수용 수공구를 제조해 왔습니다. 상세 보기

필터

수작업공구

금형/기계공작

수작업공구 필터

렌치전체보기

  • 조정 가능한 렌치

    절연 무결성이 손상되면 색상이 변경되는 경고 핸들이 있는 조정 가능한 렌치입니다. 제한된 공간 작업에 이상적인 15도 헤드 각도와 손을 안전하게 보호하기 위한 핑거 스톱 노치

  • 박스 엔드 렌치

    미끄럼 방지 그립이 있는 강철 본체 구조의 절연, 방해물 및 오프셋 박스 엔드 렌치. 너트와 볼트를 강력하게 조일 수 있는 6포인트 및 12포인트 링 오프닝으로 제공

  • 조합 렌치 세트

    16/4/6포인트 패스너에 맞는 12개의 렌치가 포함되어 있습니다. 제한된 작업 영역에 접근할 수 있도록 짧은 섕크와 15도 각도로 오프셋된 소형 헤드가 특징입니다.

  • 조합 렌치

    너트를 빠르게 조이고 푸는 데 이상적인 합금강 메트릭 렌치. 6포인트 및 12포인트 박스 엔드 사용 가능

  • Hex / Torx 키

    전기, 전자 및 자동차 산업에서 육각 소켓이 있는 볼트와 나사를 구동하는 데 사용됩니다. 안전을 위한 XNUMX색 경고 단열재와 내구성을 위한 경화 합금강 구조가 특징입니다.

  • 오픈 엔드 렌치

    다양한 미터법/SAE 크기의 다양한 강철제 이중, 앵글, 절연 및 단일 개방형 렌치 포함

  • 스패너 렌치

    다양한 크기의 패스너에 맞도록 조정할 수 있는 이동식 턱이 있는 렌치. 조정 가능한 페이스, 조정 가능한 후크, 힌지 후크 및 힌지 핀 스패너 렌치 변형으로 제공됩니다.

펜치전체보기

  • Linesman 플라이어

    부드러운 절단 및 연장된 공구 수명을 위해 설계된 절단 모서리. 항자성 구리-베릴륨 합금 구조가 특징이며 스파크를 방지하기 위해 오버몰딩된 정전기 방지 PVC 덮개가 장착되어 있습니다.

  • 긴 코 및 바늘 코 펜치

    부드러운 절단을 위해 설계된 내구성이 뛰어난 탄소 합금강 절단 모서리, 강도와 내구성을 추가한 이중 재료 바디, 쉽게 접근하고 재료를 단단히 잡을 수 있는 미세한 톱니 모양의 노즈가 특징입니다. 안전 조치를 위해 10,000볼트에서 10초 동안 개별 테스트

  • 솔리드 조인트 플라이어

    슬립 조인트 펜치라고도 합니다. 턱 개구부 크기를 조정할 수 있도록 슬라이딩 턱이 있습니다. 솔리드 조인트는 피벗 대신 플라이어의 두 반쪽 사이에 있는 솔리드 바 조인트를 말합니다. 다양한 물체를 잡고, 조이고, 푸는 데 이상적입니다.

소켓 및 비트전체보기

  • 절연 핸드 래칫

    역회전 방지 래칫은 다양한 체결 용도로 자동차 산업에서 널리 사용됩니다. 최대 1000VAC/1500VDC를 견디고 절연 무결성이 손상되면 색상이 변하는 XNUMX색 경고 절연 기능이 있습니다.

  • 소켓 엔드 렌치

    모든 각도에서 볼트를 조이고 풀기 위한 고정 또는 유연한 헤드가 특징인 Facom 소켓 렌치. 미터법 및 SAE 크기와 다양한 길이로 제공

  • 소켓

    너트와 볼트를 조이고 푸는 데 사용되는 표준 및 깊은 강철 소켓. 다양한 유형의 너트와 볼트에 맞도록 다양한 드라이브 크기와 길이로 제공

절단 도구전체보기

  • 케이블 및 와이어 커터

    알루미늄/구리 케이블을 절단하기 위해 중앙 절단/전단 절단 작업을 제공하는 가볍고 내구성이 뛰어난 케이블 절단기. 전기 작업에 이상적인 비전도성 핸들이 특징입니다.

  • 와이어 스트리퍼 및 케이블 슬리 터

    와이어 스트리퍼 및 스키닝 나이프를 포함하여 전선에서 절연체를 벗기거나 케이블의 외부 절연체를 절단하여 내부의 개별 전선에 접근하고 쉽게 전기 연결을 할 수 있습니다.

공구집 및 이동장전체보기

  • 소프트 사이드 스토리지

    도구를 보호, 보관 및 운반하기 위해 가죽과 같은 부드러운 소재로 만든 도구 보관 솔루션입니다. 정리된 수납을 위한 추가 구획 또는 포켓이 특징입니다. 절단 및 펑크에 강합니다.

스크루드라이버 및 너트드라이버전체보기

  • 스크루 드라이버

    Philips 또는 일자형 드라이브가 있는 절연 스크루드라이버를 포함합니다. 핸들 및 샤프트 주변의 특수 절연 층은 전기 사용 중 사용자를 감전으로부터 보호합니다.

수공구 키트전체보기

  • 절연 도구 세트

    상점의 전기 유지보수 및 전기 장비 설치자를 위해 설계된 절연 도구, 소켓, 스크루드라이버 및 플라이어 세트를 포함합니다. 최대 19개(1000V 절연) 기본 도구 포함 및 가죽 케이스 제공

페이컴 소개

Facom 도구 카탈로그는 소켓, 래칫, 렌치, 니들 노즈 플라이어, 절단기, 쇠톱, 스크루드라이버, 너트 드라이버 및 휴대용 도구 상자로 구성됩니다. 파콤 바늘 / 긴 코 펜치 부드러운 절단 및 공구 수명 연장을 위한 절단면이 있습니다. 이 펜치는 내구성을 위한 탄소 합금강 구조와 확고한 그립 및 쉬운 접근성을 위한 미세한 톱니 모양의 화살표 모양 노즈가 특징입니다. 이 플라이어는 감전 시 사용자의 안전을 보장하기 위해 10000초 동안 10볼트에서 개별적으로 테스트됩니다. 팔콤 조정 가능한 렌치 너트 또는 볼트를 쉽게 조이거나 풀기에 이상적이며 절연 무결성이 손상될 때 색상을 변경하는 경고 핸들이 있습니다. 이 조정 가능한 렌치는 좁은 공간 작업을 위한 15도 헤드 각도와 손을 안전하게 보호하기 위한 핑거 스톱 노치가 있습니다.

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

Facom 도구의 모델 번호는 일반적으로 동등한 Ampco, Klein Tools 및 Westward 파트 번호(제조업체 부품 번호)에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 대각선 절단기, 렌치, 소켓 및 액세서리를 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 대체 제품을 사용할 수 있습니다.

배송

이러한 Facom 제품은 일반적으로 크기가 작고 소형 포장이 필요합니다. 항공 운송이 아닌 택배 운송에 적합합니다.

주요 상품명

Protwist 스크루드라이버

Facom Protwist 스크루드라이버는 산업 환경에서 사용되며 부식 및 화학 물질에 대한 저항성을 위해 아연 코팅 팁이 특징입니다. 핸들 디자인 및 구조는 사용자의 편안함과 최적의 성능을 보장합니다....더 읽기 

SLS 후크

이 Facom SLS 후크는 브랜드의 안전 잠금 시스템(SLS)의 일부이며 사용자의 손에 부착됩니다. 도구가 사용자의 손에서 떨어지는 경우 도구를 안전하게 고정하기 위한 이중 후크 시스템이 특징입니다....더 읽기 

Facom 경쟁 우위

ROLL 워크샵 시스템

패널, 서랍 및 캐비닛으로 구성된 Facom ROLL 작업장 시스템을 사용하면 사용자가 작업장에서 도구를 빠르고 효과적으로 구성하고 보관할 수 있습니다. 고강도 작업대, 볼 슬라이드 및 에폭시 페인트 코팅은 내구성이 뛰어나고 사용자 친화적인 작동을 보장합니다. ROLL 작업장 시스템의 보관 모듈은 도구를 고정하기 위한 중앙 집중식 잠금 시스템을 제공합니다. 그들은 벽을 지지대로 사용하지 않고 쉽게 설치할 수 있는 자립 구조를 가지고 있습니다.

자주하는 질문

Facom 절연 도구 상자의 용도는 무엇입니까?

Facom의 절연 도구 상자에는 감전 위험 없이 전기 장비를 유지 관리할 수 있는 소켓, 스크루드라이버 및 플라이어 세트와 같은 절연 도구가 함께 제공됩니다.

Facom 와이어 및 케이블 커터를 사용하여 어떤 유형의 와이어를 절단할 수 있습니까?

이 커터는 알루미늄 또는 구리 와이어를 중심으로 절단/전단 절단할 수 있습니다.

Facom hex/Torx 키는 어디에 사용됩니까?

이러한 Facom 도구는 전기, 전자 및 자동차 산업에서 육각형/Torx 소켓이 있는 볼트 및 나사를 고정/풀기 위해 사용됩니다. 그들은 내구성과 충격에 대한 저항성을 위해 절연 커버가 있는 강화 합금강 구조를 가지고 있으며 안전성을 강화하기 위해 XNUMX색 경고 절연 기능을 갖추고 있습니다.