EAGLE 1946X 가연성 안전 캐비닛, 48갤런, 23인치 x 34인치 x 65인치 크기, 노란색, 수동 닫기
그것을 얻으십시오 XNUMX월 2, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 2, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 안전 캐비닛 |
클로저 유형 | Manual |
색상 | 노란색 |
컨테이너 유형 | 소형 용기 |
도어 개방 폭 | 20 3 / 4 " |
문 유형 | 힌지 |
외부 깊이 | 34 " |
외부 높이 | 65 " |
외부 폭 | 23 " |
마감재 | 분말 코팅 |
핸들 타입 | 오목한 풀 핸들 |
실내 / 실외 | 옥내의 |
잠금 유형 | 건이 있는 |
자재 | 강철 |
문 수 | 1 |
선반 수 | 3 |
스토리지 용량 | 48 갤런 |
선박 중량 (kg) | 148.5 |
선박 높이 (cm) | 177.8 |
선박 폭 (cm) | 66.04 |
원산지 | USA |
모델 | 문 수 | 클로저 유형 | 색상 | 선반 수 | 스토리지 용량 | 집수 용량 | 컨테이너 유형 | 도어 개방 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900X | 1 | 자기 결산 | 노란색 | 1 | 2 갤런 | - | 소형 용기 | - | ₩ 1,473,003 | |
1901X | 1 | Manual | - | 1 | 2 갤런 | - | 소형 용기 | - | ₩ 1,164,901 | |
1903X | 1 | 자기 결산 | 노란색 | 1 | 4 갤런 | - | 소형 용기 | - | ₩ 1,317,221 | |
1904X | 1 | Manual | 노란색 | 1 | 4 갤런 | - | 소형 용기 | - | ₩ 1,112,974 | |
1905X | 1 | 자기 결산 | 노란색 | 1 | 16 갤런 | - | 소형 용기 | - | ₩ 2,690,952 | |
1906X | 1 | Manual | 노란색 | 1 | 16 갤런 | - | 소형 용기 | - | ₩ 2,513,000 | |
1923X | 1 | Manual | 노란색 | 3 | 24 갤런 | - | 소형 용기 | - | ₩ 3,012,494 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.