EAGLE 1655M 오픈 헤드 폴리 드럼, 57갤런, 노란색, 금속 레버 잠금 링 포함
그것을 얻으십시오 4월 26, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 4월 26, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수송 드럼 |
클로저 유형 | 레버 록 링 |
색상 | 노란색 |
헤드 유형 | 오픈 헤드 |
내부 Dia. | 22.875 " |
부하 용량 | 552의 파운드 |
자재 | HDPE |
재질 두께 | . 180 |
외부 Dia. | 23.75 " |
전체 높이 | 39.125 " |
포장 그룹 | 유해 물질 |
UN 등급 액체 | 1H2/Y100/S, 1H2/X100/S |
UN 등급 솔리드 | 1H2 / Y250 / S |
UPC | 048441004522 |
볼륨 용량 | 57 갤런 |
무게 | 23.5의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 10.8 |
선박 높이 (cm) | 101.6 |
선박 폭 (cm) | 63.5 |
원산지 | US |
A. 누출 물질을 사용하는 동안 누출 물질은 드럼에 자유 액체가 존재하지 않도록 충분한 흡착제로 채워야 합니다.
A. 화씨 -40~140도.
프로덕트 | 모델 | 음량 | 클로저 유형 | 색상 | 무게 | 내부 Dia. | 항목 | 부하 용량 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1656 | 57.5 갤런 | 레버 록 링 | 노란색 | - | 22.125 " | 수송 드럼 | 552의 파운드 | 22.5 " | ₩ 203,534 | ||
1610MB | 14 갤런 | 레버 록 링 | 파란색 | - | 13.5 " | 수송 드럼 | 220의 파운드 | 15 " | ₩ 98,840 | ||
1601MB | 30 갤런 | 레버 록 링 | 파란색 | - | 19 " | 수송 드럼 | 396의 파운드 | 21.125 " | ₩ 128,952 | ||
1600SL | 30 갤런 | 나사 | 노란색 | - | 19.875 " | 인양 드럼 | 3696의 파운드 | 22.5 " | ₩ 128,418 | ||
1601 | 30 갤런 | 레버 록 링 | 노란색 | - | 16.625 " | 수송 드럼 | 220의 파운드 | 21.125 " | ₩ 122,945 | ||
1652 | 20 갤런 | 레버 록 링 | 노란색 | - | 19 " | 수송 드럼 | 88의 파운드 | 20.875 " | ₩ 115,843 | ||
1610Y | 14 갤런 | 레버 록 링 | 노란색 | - | 13.5 " | 수송 드럼 | 143의 파운드 | 15 " | ₩ 146,335 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.