그것을 얻으십시오 XNUMX월 1, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 손잡이를 가진 비커 |
생산 능력 | 100 mL |
색상 | 투명한 |
졸업 세분 | 2 mL |
처리 | 가능 |
자재 | 폴리 프로필렌 |
UPC | 461862238817 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 3923300090 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 졸업 세분 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
326485-0050 | 50 mL | 2 mL | ₩ 8,820 | ||
326485-0250 | 250 mL | 5 mL | ₩ 25,620 | ||
326485-0500 | 500 mL | 10 mL | ₩ 26,075 | ||
326485-1000 | 1000 mL | 10 mL | ₩ 26,915 | ||
326495-0500 | 500 mL | 25 mL | ₩ 17,727 | ||
326495-1000 | 1000 mL | 50 mL | ₩ 20,860 | ||
326495-2000 | 2000 mL | 50 mL | ₩ 24,535 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.