Dremel 4000-6/50 회전식 공구 키트에는 연마 휠, 와이어 브러시, 드릴 비트, 연마기, 라우터 비트, 인그레이빙 커터, 절단 휠 및 샌딩, 에칭, 절단, 샌딩, 연삭, 광택 및 기타 여러 작업을 수행하기 위한 다양한 모양의 기타 부착물과 같은 여러 일체형 도구가 포함된 회전 공구가 포함되어 있습니다. 이 회전 도구는 작고 편안한 크기 안에 강력한 전기 모터가 있어 다양한 액세서리를 수용할 수 있습니다.
특징:
- Dremel 4000-6/50 회전 공구 키트에는 4000 유선 회전 공구, 50개의 고품질 Dremel 액세서리, 6개의 부착물, 디럭스 휴대용 케이스 및 액세서리 케이스가 함께 제공됩니다.
- 가변 속도 및 전자 피드백 회로가 있는 고성능 모터는 모든 속도에서 최대 전력 및 일관된 성능을 제공합니다.
- 이 도구에는 과열을 방지하고 더 부드럽고 시원하며 조용한 작동을 제공하는 고유한 환기 메커니즘이 있습니다.
- 슬림한 바디에 360도 그립 존이 있어 편안한 그립감을 제공하며 별도의 온/오프 스위치와 스피드 다이얼로 속도를 완벽하게 제어할 수 있습니다.
자주 묻는 질문:
Q. 이 Dremel 4000-6/50 회전 공구 키트를 작동하기 위한 안전 지침은 무엇입니까?
A.
- 맨드릴 장착 휠 및 샌딩 드럼과 같은 액세서리는 콜릿 또는 척 내부에 완전히 설치되어야 합니다.
- 작동하기 전에 항상 도구 및 액세서리가 손상되지 않았는지 확인하십시오.
- 사용자는 안면 가리개, 보안경, 방진 마스크, 청력 보호구, 장갑 및 작업장 앞치마와 같은 개인 보호 장비를 착용해야 합니다.
- 도구의 통풍구를 정기적으로 청소하십시오.
- 다른 기사, 구경꾼 및 기타 도구를 응용 프로그램 영역에서 멀리 두십시오.
Q. 이 회전 공구의 전기 정격은 얼마입니까?
A. 이 Dremel 4000-6/50 회전 공구 키트 내부의 회전 공구는 정격 전류가 1.6A이고 정격 전압이 120VAC입니다.
Q. 이 Dremel 4000-6/50 회전 공구 키트의 작동 속도는 어떻게 됩니까?
A. 이 Dremel 4000-6/50 회전 공구 키트의 회전 공구는 5000~35000rpm 범위의 가변 속도를 가집니다.