DORMER
필터
금형/기계공작
금형/기계공작 필터
절단공구전체보기
엑스트라 롱 드릴 비트 니켈 합금, 스테인리스 강, 티타늄, 주철 및 탄소강과 같은 경질 재료의 딥 드릴링 작업에 이상적인 고속 강철로 만들어진 미터법 및 분수 인치 비트. 최대 295mm의 플루트 길이로 제공
Jobber 길이 드릴 비트 연질 및 경금속, 목재 및 플라스틱 가공용으로 설계된 코발트 강 / HSS 드릴 비트. 곡면에 드릴을 중앙에 배치하기 위해 118/130 도의 포인트 각도가 특징입니다. 분수 인치, 문자, 미터법 및 와이어 치수로 제공
나사 기계 길이 드릴 비트 휴대용 나사 기계를 사용하는 저 추력 응용 분야에 적합한 셀프 센터링 분할 지점 설계를 특징으로하는 짧은 길이의 드릴 비트
테이퍼 길이 드릴 비트 A940 및 A941 고강도 테이퍼 길이 드릴 비트는 구식 목재 나사의 추력 요구 사항을 줄이기 위해 설계되었습니다. 29-166mm 크기 범위의 나선형 플루트
색인 생성 가능한 삽입물전체보기
밀링 인서트 제로 속도에서도 불안정한 조건에서 경금속의 단속 드릴링 작업에 이상적입니다. 냉각수 공급 유압 홀더 또는 Waldon 유형 툴 홀더에 클램핑 할 수있는 36 ~ 70mm 범위의 생크 크기
밀링 공구전체보기
인덱서 블 엔드 밀 건설 현장에서 구조용 강철 빔의 고성능 가공 및 드릴링에 사용되는 솔리드 초경 헤드 드릴입니다. 스핀들에서 공구를 제거하지 않고도 헤드 교체가 용이합니다.
도머 소개
Pramet의 브랜드 파트너인 Dormer는 다양한 드릴링, 밀링, 스레딩 및 터닝 응용 분야를 위한 절삭 공구의 선두 제조업체입니다. Dormer Pramet 카탈로그에는 조버 길이, 나사 기계 길이, 테이퍼 길이, 엑스트라 롱 및 테이퍼 섕크 드릴 비트, 인덱서블 엔드밀 및 솔리드 밀링 인서트가 포함됩니다. 고강도 코발트강 또는 고속강으로 제작된 Dormer 중공 드릴 비트는 다른 가공 공정에 비해 더 높은 열을 발생시킬 수 있으므로 CNC 기계에서 인장 및 질긴 재료를 드릴링하는 데 사용하기에 이상적입니다. 이 고속 코발트 드릴 비트는 연마된 플루트와 보다 효율적인 칩 흐름을 위한 최적화된 나선형 디자인이 특징입니다. 엄선된 인덱서블 밀링 인서트는 물리적 기상 증착(PVD) 코팅이 되어 있어 내식성 및 내열성 강철, 주철 및 연강 표면을 쉽게 가공할 수 있습니다. 이러한 고성능 도구의 광범위한 범위는 다음에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.