그것을 얻으십시오 4월 26, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 근접 센서 마운트 |
Dimensions | 2-49/64 x 6-1/4 x 5-17/64" |
타입 | 받침 |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 7.01 |
선박 길이 (cm) | 15.88 |
선박 폭 (cm) | 13.36 |
HS 코드 | 8431390080 |
Destaco CPI-GPM-15-18 근접 센서 마운트 스위블 어셈블리는 스탬핑 프레스 애플리케이션 및 로봇 부품 취급 작업에 이상적인 브랜드의 GR1 시리즈 모듈식 판금 그리퍼와 함께 사용하도록 설계되었습니다. 정확한 감지를 위해 360축을 따라 1.125도 회전 조정을 제공하며 범퍼, 벤츄리, 진공 발생기, 네스트 마운트 브래킷, 어댑터, 근접 스위치 및 원형 로케이터에 장착할 수 있습니다. 이 액세서리의 이중 힌지 설계로 인해 1.5인치 스위블 볼 암을 15인치 원형 튜브/붐에 쉽고 직접 설치할 수 있으므로 기존 구성 요소를 제거하지 않고도 양쪽 끝에서 밀어 넣을 수 있습니다. 이 클램프는 정밀한 조정을 위해 선형 확장을 제공합니다. Destaco CPI-GPM-18-XNUMX 근접 센서는 은색 마감 처리된 알루미늄 구조로 되어 있어 환경 노화에 대한 저항성이 뛰어납니다.
Destaco CPI-GPM-15-18 근접 센서 마운트 스위블 어셈블리는 브랜드의 GR1 시리즈 모듈식 판금 그리퍼에 부착되어 스탬핑 프레스 애플리케이션 및 로봇 부품 처리 작업에서 잘 작동할 수 있습니다. 다양한 기능 조합을 제공하여 범퍼, 벤츄리, 진공 발생기, 네스트 마운트 브래킷, 어댑터, 근접 스위치 및 원형 로케이터에 적용할 수 있습니다.
A. 고정력 또는 고정력은 자동차 부품을 조립하거나 제조 공정 중에 기계 장비 또는 판금을 고정하기 위한 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 형체력은 죔쇠를 닫고 잠그면서 실제로 작업물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력과 같은 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
A. 예, Destaco는 IP65 표준에 따라 설계된 유도 센서도 공급하여 강력한 유압 제트, 먼지 및 폭우로부터 보호합니다.
A. 스프링력과 스프링이 장착된 그리퍼를 사용하여 공기압을 증가시키십시오.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.