항목 | 장착베이스 |
Dimensions | 1-39/64 x 2-3/64 x 2-51/64" |
UPC | 697437560414 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8205700090 |
Raptor Supplies 나사형 본체, 직선 작업 클램프용 Destaco 장착 액세서리를 제공합니다. 이 신뢰할 수 있는 마운팅 베이스는 다양한 Destaco 수동 클램프에 이상적입니다. Destaco 604106 마운팅 베이스는 Series 604 및 6004 클램프와 함께 사용하도록 설계되었습니다. 베이스 또는 전면에 장착할 수 있으며 표면에 쉽고 빠르게 설치할 수 있는 나사산 구멍이 있습니다. Destaco 604106 마운팅 베이스는 강철로 제작되어 거친 작업 조건에서도 모양을 유지하면서 최대 450lb의 하중을 지탱합니다. 이 마운팅 베이스를 통해 Destaco 직선 동작 클램프는 높은 클램핑력과 반복적인 움직임이 필요한 응용 분야를 수행할 수 있습니다.
랩터스 서플라이도 제공 클램프 액세서리 앵글 브래킷, 부싱, 용접 플레이트, 클램프 홀더 및 나사와 같이 길이와 높이를 조정할 수 있도록 하는 것과 같은 클램프 기능을 향상시키도록 설계되었습니다.
Destaco 604106 마운팅 베이스는 Destaco의 나사형 본체, 직선 작동 클램프의 기능을 향상하도록 설계되어 고정 및 몰딩 클로저, 액세스 도어 및 실링 챔버 도어와 같은 응용 분야에 이상적입니다. 항공 우주, 자동차, 식품 및 포장 산업에 이상적입니다.
A. Raptor Supplies 앵글 브라켓, 부싱, 용접 플레이트, 클램프 홀더 및 나사와 같은 모든 범위의 클램프 액세서리를 제공합니다. 이러한 액세서리는 AME, Bessey, Dixon, Kant Twist, Mayhew, ZSI, Wright Tool, Wilton Tools & Unistrut와 같은 다른 브랜드에서도 구입할 수 있습니다.
A. 홀드다운 클램프를 선택할 때 다음 요구 사항을 고려해야 합니다.
A.
A. 이 클램프에는 직선 클램핑 동작을 제공하는 슬라이딩 플런저가 포함되어 있습니다. 플런저는 잡아당기거나 누르는 방향으로 워크를 고정할 수 있습니다.
A. Raptor Supplies 토글 클램프 용량을 확인하는 데 도움이 되므로 항상 사양을 확인하는 것이 좋습니다. 제조업체의 제품 사양은 목 깊이와 턱 열림에 대한 충분한 정보로 구성됩니다. 또한 당사의 전담 조달 팀에 정확한 안내를 요청할 수 있습니다.
A. 유지 능력 또는 유지력은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.