항목 | 송풍기 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
베어링 유형 | 공 |
송풍기 RPM | 1460 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 5593 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 5418 |
CFM @ 0.750 인치 SP | 5232 |
CFM @ 1.000 인치 SP | 5035 |
CFM @ 1.250 인치 SP | 4826 |
CFM @ 1.500 인치 SP | 4603 |
CFM @ 2.000 인치 SP | 4092 |
dBA @ 5 피트 | 69 |
깊이 | 41-1 / 4 " |
완전 부하 암페어 | 6.0/3.0 |
높이 | 36.875 " |
하우징 마감 | 그레이 베이킹 폴리 에스테르 에폭시 |
주택 자재 | 강철 |
Hz | 60 |
입구 Dia. | 19-5 / 8 " |
맥스. 주변 온도. | 104 F |
맥스. BHP | 2.00 |
맥스. 입구 온도. | 250도 F |
모터 인클로저 | Dripproof 열기 |
모터 프레임 | 145T |
모터 HP | 2 |
모터 RPM | 1740 |
모터 유형 | 삼상 |
출구 높이 | 19.625 " |
출구 폭 | 14.25 " |
상 | 3 |
회전 | CW |
샤프트 디아. | 1-3 / 16 " |
타입 | 후방 경사 벨트 드라이브 (드라이브 패키지 포함) |
전압 | 230/460 |
휠 지름 | 18 1 / 4 " |
휠 재질 | 강철 |
휠 너비 | 8 15 / 16 " |
폭 | 31.75 " |
선박 중량 (kg) | 145.5 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414599080 |
원산지 | US |
모델 | CFM @ 2.000 인치 SP | 송풍기 RPM | CFM @ 0.250 인치 SP | CFM @ 2.500 인치 SP | dBA @ 5 피트 | 완전 부하 암페어 | 맥스. BHP | 모터 프레임 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7H140 | - | 1160 | 4364 | - | 65 | 15.0/7.4 | 1.00 | 56 | ₩ 5,464,585 | |
7H142 | 4092 | 1460 | 5593 | - | 69 | 21.4/10.7 | 2.00 | 56HZ | ₩ 6,021,435 | |
7H167 | - | 1160 | 4364 | - | 65 | 3.0/1.5 | 1.00 | 143T | ₩ 5,914,195 | |
7H168 | - | 1325 | 5043 | - | 68 | 4.4/2.2 | 1.50 | 145T | ₩ 5,976,355 | |
7H170 | 5235 | 1670 | 6445 | 4795 | 73 | 8.4/4.2 | 3.00 | 182T | ₩ 6,522,617 | |
7H171 | 6731 | 1980 | - | 6415 | 76 | 13.0/6.5 | 5.00 | 184T | ₩ 6,529,320 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.