그것을 얻으십시오 XNUMX월 2, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샤프트 칼라 |
보어 직경. | 5 / 8 " |
클리어런스 Dia. | 1.125 " |
칼라 스타일 | 고정 나사 |
치수 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
자재 | 316 스테인레스 스틸 |
조각 수 | 1 |
작동 온도 범위 | -40도 ~ 800도 F |
외부 Dia. | 1.125 " |
나사 재질 | 스테인리스 강 |
나사 크기 | 5/16"-18 x 1/4" |
UPC | 044861420348 |
폭 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 2.86 |
선박 폭 (cm) | 2.86 |
HS 코드 | 8487900080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 나사 재질 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 나사 크기 | 고정 나사 크기 | 타입 | 폭 | 견딜 온도. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-018-S | 스테인리스 강 | 3 / 16 " | 0.438 " | # 8-32 | 8-32×1/8 | 고정 나사 | 1 / 4 " | -40도 ~ 800도 F | ₩ 12,425 | ||
C-150-S | 스테인리스 강 | 1.5 " | 2.25 " | 3 / 8 "-16 | 3/8-16 x 3/8 | 고정 나사 | 3 / 4 " | -40도 ~ 800도 F | ₩ 69,317 | ||
C-193-BO | 강철 | 1-15 / 16 " | 3" | 1 / 2 "-13 | 1/2-13 x 1/2 | 고정 나사 | 7 / 8 " | 화씨 0도 ~ 300도 | ₩ 43,645 | ||
C-050X3 | 강철 | 1 / 2 " | 1" | 1 / 4 "-20 | 1/4-20 x 1/4 | 고정 나사 고리 | 1 5 / 16 " | 화씨 0도 ~ 250도 | ₩ 15,697 | ||
C-043-BOX3 | 강철 | 7 / 16 " | 0.875 " | 1 / 4 "-20 | - | - | 1 5 / 16 " | - | ₩ 13,965 | ||
C-050-BOX100 | 강철 | 1 / 2 " | 1" | 1 / 4 "-20 | - | - | 1 5 / 16 " | - | ₩ 409,850 | ||
C-050-BOX3 | 강철 | 1 / 2 " | 1" | 1 / 4 "-20 | - | - | 1 5 / 16 " | - | ₩ 14,052 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.