Chrislynn 삽입물 | Raptor Supplies 대한민국

CHRISLYNN

미국 Auburn에 본사가 있는 Chrislynn은 새로운 나사산을 생성하거나 손상된 내부 나사산을 수리하도록 설계된 고품질 나사산 인서트의 선두 제조업체입니다. 스레드 인서트는 광업, 석유 시추 및 정제, 자동차, 항공 전자 공학 및 발전 산업에서 널리 사용됩니다. 상세 보기

필터

잠금장치

금형/기계공작

펌프

에어/공기압

잠금장치 필터

스레드 삽입전체보기

  • 스레드 삽입

    손상된 나사산을 수리하거나 나사산이 없는 재료에 나사산을 만드십시오. EZ Fix 인서트는 강력하고 내구성 있는 나사산 연결을 위해 재료에 뛰어난 고정력을 제공합니다.

  • 육각 드라이브 스레드 인서트

    육각 렌치 또는 소켓을 사용하여 설치하고 조일 수 있도록 상단에 육각 드라이브가 있는 나사 삽입 유형입니다. 높은 수준의 토크가 필요하고 스레드 인서트가 높은 수준의 진동이나 응력에 노출되는 응용 분야에 사용됩니다.

  • 왼손 삽입물

    시계 반대 방향으로 회전하고 손상된 나사산을 수리하거나 나사산이 없는 재료에 나사산을 만들기 위해 왼나사 나사로 설계되었습니다. 왼나사가 필요한 용도에 필요합니다.

  • 나선형 나사 수리 인서트

    손상된 나사산을 수리하여 강하고 내구성 있는 나사산 연결을 제공하고 손상된 나사산 구멍의 기능을 복원합니다. 다양한 용도에 맞게 UNC, UNF, Metric Coarse, Metric Fine 등 다양한 스레드 유형으로 제공됩니다.

  • 나선형 스레드 삽입 도구

    고품질 강철/탄소강 설치, 조합, 브레이커 및 추출 도구는 나사산 구멍에서 기존 헬리컬 스타일 인서트를 쉽게 제거하거나 새로 설치하도록 설계되었습니다.

  • 빈 나선형 인서트

    준비된 내부 스레드가 없는 견고한 인서트 유형인 견고한 블랭크 인서트를 포함합니다. 비표준 크기 조합이 필요한 응용 분야에 사용됩니다. 303 스테인리스 스틸 또는 탄소강 구조로 제공됩니다.

  • 자유 실행 헬리컬 인서트

    먼저 구멍을 두드리거나 나사를 끼우지 않고 손상되거나 벗겨진 나사에 쉽게 나사를 끼울 수 있는 자유 작동 인서트입니다. 벗겨진 실 위에 내구성 있고 강한 수선 실을 제공하십시오.

  • 나선형 스레드 삽입 키트

    나선형 나사산 인서트를 설치하여 금속, 목재 또는 플라스틱의 벗겨진 나사산을 수리하는 데 사용됩니다. 나사 또는 볼트가 잡을 새 표면을 제공하십시오. 일반적으로 재료에 새 나사산을 절단하기 위한 탭, 설치 도구 및 다양한 크기의 헬리컬 인서트 공급 장치가 포함됩니다.

  • 나선형 인서트 잠금

    나사산이 없는 재료에 강하고 내구성 있는 나사산을 만들거나 손상된 나사산을 수리하십시오. 시간이 지나도 느슨해지지 않는 안전한 잠금 연결을 제공하십시오. 잠금 메커니즘은 구멍의 벽을 잡고 인서트의 회전을 방지하는 탱(tang) 또는 바브(barb)와 같은 다양한 수단을 통해 이루어집니다.

나사전체보기

  • 패스너 구색

    응용 프로그램에서 쉽게 교체할 수 있도록 사전 포장된 견고한 인서트 세트인 견고한 인서트 모음을 포함합니다. 탄소강 및 스테인리스강 구조로 제공됩니다.

크리슬린 소개

Chrislynn 인서트 카탈로그에는 정밀 헬리컬, 견고한(K-타입) 및 EZ Fix 인서트가 포함되어 있습니다. 브랜드의 BSF 수리 키트 판금, 유리 섬유 또는 기타 부서지기 쉬운 재료의 벗겨지고 마모되고 손상된 나사산을 신속하게 복원하거나 수리하십시오. 이 키트에는 스테인리스 스틸 인서트, 도구 및 STI 플러그 탭이 포함됩니다. Chrislynn의 드릴 비트는 스레드 인서트를 쉽게 설치할 수 있도록 설계되었습니다. 이 비트는 손상되거나 마모된 인서트를 청소할 수 있으므로 새 인서트를 위한 길을 닦을 수 있습니다. Chrislynn의 다양한 드릴 비트 및 절삭 공구 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

Chrislynn의 파트 번호은 동등한 Grainger, Helicoil 및 EZ LOK 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Chrislynn 인서트를 사용할 수 있습니다. 또한 고객은 모델 번호의 마지막 5자리를 사용하여 대부분의 제품을 상호 참조할 수 있습니다.

배송

Chrislynn 인서트는 크기가 작고 여러 조각으로 제공되므로 배송 중 일부 제품이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요합니다. 따라서 다운타임을 최소화하기 위해 항공 화물이 아닌 택배로 배송됩니다.

주요 상품명

EZ 픽스 인서트

탄소강 또는 스테인리스강으로 구성된 견고한 디자인의 나사산 인서트입니다. 이 인서트는 벽이 얇고 견고하거나...더 읽기 

록 솔리드 인서트

상단에 쐐기(키)가 부착되어 있고 외부에 상단 나사산이 있습니다. 부품이 다시 나사산되고 쐐기가 탭으로 밀리면 인서트가 구성 요소에 나사로 고정됩니다. ...더 읽기 

자주하는 질문

견고한 인서트가 독특한 이유는 무엇입니까?

  • 설치를 위해 표준 드릴과 탭만 있으면 됩니다.
  • 마그네슘, 알루미늄, 탄소 및 스테인리스강, 주철 및 플라스틱을 포함한 대부분의 재료에 사용할 수 있습니다.
  • 나선형 와이어 인서트에 비해 설치가 간단합니다.
  • 이 인서트는 설치 후 인서트가 회전하는 것을 방지합니다.
  • 설치하는 동안 크로스 스레딩을 방지합니다.
  • 이러한 솔리드 인서트는 인서트를 제자리에 고정하는 데 필요하지 않습니다.
  • 그들은 기계적으로 제자리에 고정되어 있기 때문에 차갑거나 뜨거운 온도의 영향을 거의 받지 않으며 쉽게 제거할 수 있습니다.

정밀 나사산 나선형 인서트가 사용되는 이유는 무엇입니까?

정밀 인서트는 나사 구멍을 고정하는 다른 기술이 번거롭고 비실용적이거나 불가능한 경우에 사용됩니다. 거의 모든 나사식 패스너에는 나사산 형태의 피치에 약간의 오류가 있어 몇 개의 나사산에 응력이 집중되는 경향이 있습니다. 나선형 나사산 인서트의 자유 코일은 모양과 피치의 차이에 맞게 구부러져 모든 나사산 사이에 하중을 효과적으로 분산시킵니다.

스레드 인서트를 설치하는 방법은 무엇입니까?

  • 새롭고 강력한 나사산을 생성하려면 표준 드릴(키트와 함께 판매되지 않음)을 사용하여 원래의 손상된 나사산을 청소하십시오.
  • 그런 다음 각 키트에 제공된 특대 탭으로 구멍을 탭핑합니다.
  • 제자리에 삽입되면 인서트가 원래 직경으로 되돌아가는 경향이 있어 홀에서 강하게 고정됩니다.
  • 마지막으로 삽입 도구의 끝으로 아래쪽을 두드리면 구동 탱이 끊어집니다.
  • 필요한 경우 추출 도구 중 하나를 사용하여 삽입물을 제거할 수 있습니다.