CENTURY
필터
모터
에어/공기압
용접
모터 필터
HVAC 모터전체보기
벨트 구동 모터 풀리 또는 벨트를 구동하여 공기 냉각기, 지붕 통풍기, 벨트 구동 팬 및 공기 순환기와 같은 HVAC 장비를 실행하는 데 사용됩니다. 최대 전압 1101V에서 3600 ~ 460rpm 범위의 속도를 제공 할 수 있습니다. 단상 및 1 상 구성 모두에서 사용 가능
콘덴서 팬 모터 손상되거나 마모 된 응축기 팬 모터를 교체하여 에어컨 장비의 수명을 연장하는 데 적합합니다. 최대 출력 1625hp에서 최대 2rpm의 속도를 제공합니다. 3 상 영구 분할 커패시터 및 음영 폴 설계 옵션으로 제공
직접 구동 송풍기 모터 HVAC 장비에서 팬 블레이드 또는 블로어 휠을 구동하는 데 이상적입니다. 벨트 구동 모터에 비해 진동과 소음이 적습니다. 최대 정격 전압 1725V에서 작동하는 동안 최대 460rpm의 속도 제공
증발 식 쿨러 모터 OEM 교체 모터 팬, 송풍기 및 환풍기와 같은 장비에서 마모되고 손상된 HVAC 모터를 교체하는 데 적합합니다. 3450rpm의 최대 회전 속도로 간편한 설치와 일관된 성능을 제공합니다. 1/2 및 5/8인치의 샤프트 직경으로 제공
오일 버너 모터 오일 버너 시스템, 대형 온수기, 용광로 및 보일러에서 팬을 구동하는 데 가장 적합합니다. 모터 가열을 방지하기 위해 개방형 방적/전폐형 비환기 인클로저가 특징입니다. 1/7, 1/4, 1/3 및 1/2 hp 변형으로 사용 가능
룸 에어컨 모터 창 또는 벽 장착형 에어컨, 팬 코일 장치, 증발 냉각기, 샤프트 장착형 송풍기 및 팬에 전원을 공급합니다. 실내 냉방에 사용할 때 최대 효율을 제공합니다. 3/8, 5/8 및 1/2인치의 샤프트 직경으로 사용 가능
유닛 히터 모터 샤프트 장착형 팬 및 송풍기 장비와 함께 사용하여 더럽고 먼지가 많고 불연성 환경을 견딥니다. 1001V의 최대 정격 전압에서 작동하면서 1600 ~ 230rpm 범위의 속도를 제공합니다. 42Y 및 48Y 프레임 옵션으로 제공
물 순환기 모터 장치 히터, 에어컨 및 직접 구동 식 퍼니스 송풍기에 전원을 공급하는 데 적합합니다. 윤활유 누출을 방지하기 위해 볼 / 슬리브 베어링 장착 및 최대 주변 온도 70 ° C에서 작동 가능
펌프 모터전체보기
제트 펌프 모터 수영장 및 스파 펌프 모터 사각 플랜지 풀 펌프 모터 펌프 어셈블리에서 임펠러를 움직여 물과 기타 액체를 전달하도록 설계되었습니다. 자주 세척하는 세차장에서 사용하기에 이상적입니다. 동일한 HP, rpm 및 프레임 크기의 단상 모델에 비해 높은 시동 토크로 더 높은 효율을 제공할 수 있습니다.
세기 소개
Century Motors(Regal Beloit 브랜드)는 다이렉트 드라이브 송풍기 모터, 풀 및 스파 펌프 모터, 응축기 팬 모터, 클로즈 커플드 펌프 모터 및 냉각기 모터의 선두 제조업체입니다. 응축기 팬 모터 범위는 다양한 본체 직경, 볼트 원 직경, 외함 유형 및 베어링 옵션으로 제공됩니다. Century 전기 모터의 제품 라인은 제조, 접객업, 정수 및 발전 응용 분야에서 사용됩니다.