CAROL
1994년부터 Carol은 전기 산업에 사용되는 코드 및 케이블과 같은 전기 제품을 제조해 왔습니다. 이 회사는 General Cable의 하위 브랜드이며 본사는 미국 켄터키주 하이랜드 하이츠에 있습니다. 상세 보기
필터
전기용품
테스터/측정기
전자 제품 및 배터리
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
Carol 파트 번호은 동등한 Dayton, Eaton 및 Southwire Company 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Carol을 사용할 수 있습니다.
배송
이러한 Carol 케이블/전선 제품은 크기가 작습니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요합니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
주요 상품명
Carol Ultra Flex SEOOW 코드
이 휴대용 코드는 ASTM B-18에 따라 2~174AWG 완전 어닐링 연선 나동 도체를 수용할 수 있어 뛰어난 전도성과 내구성을 보장합니다. 열가소성 엘라스토머 인수...더 읽기
Super Vu-Tron 멀티 컨덕터 휴대용 전원 케이블
Super Vu-Tron 다중 도체 케이블은 8에서 500MCM 범위의 완전히 어닐링된 나선 연선 도체를 특징으로 하여 뛰어난 전기 전도성과 내구성을 보장합니다. 그들의 Super Vu-Tr...더 읽기
자주하는 질문
Carol 다중 도체 호일 실드의 작동 온도 범위는 어떻게 됩니까?
-4 ~ 167도 F.
이 Carol 전선/케이블은 어떤 표준을 준수합니까?
모든 Carol 전선/케이블은 UL 표준을 준수합니다.
이 Carol 휴대용 전선과 케이블은 어디에 사용됩니까?
이러한 Carol 케이블 및 와이어는 휴대용 전동 공구, 산업 및 소비자 조명 기구, 사무 장비 전원 공급 장치, 건설 현장 전원 및 바닥 관리 장비에 전원을 공급하는 것과 같은 실내 응용 분야에 이상적입니다.
Carol의 휴대용 전선과 케이블을 유지 관리하는 방법은 무엇입니까?
- 균열, 절단 또는 노출된 전선과 같은 마모 또는 손상 징후가 있는지 케이블을 자주 확인하십시오.
- 녹과 손상을 방지하려면 케이블을 건조하고 깨끗하게 유지하십시오. 더러워지면 부드러운 천으로 닦아내십시오.
- 케이블을 사용하지 않을 때는 손상을 유발하는 구부러짐이나 뒤틀림을 방지하기 위해 케이블을 깔끔하게 감아 적절하게 보관해야 합니다.
- 케이블에 과부하가 걸리거나 극한의 열이나 추위에 노출되지 않도록 하십시오. 케이블이 열화되고 고장날 수 있습니다.
- 케이블을 원래 용도 이외의 다른 용도로 사용하지 말고 제조업체의 지침에 따라 설치하고 작동하십시오.