CALPIPE SECURITY BOLLARDS SSF03000-D 볼라드 고정 돔 36인치 H 컬러 스테인리스 스틸
그것을 얻으십시오 4월 26, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 4월 26, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 배 매는 기둥 |
캡 | 둥근 천장 |
색상 | 스테인레스 스틸 # 4 |
건설 | 스테인리스 강 |
마감재 | #4 |
높이 | 36 " |
잠금 시스템 | 없음 |
자재 | 스테인리스 강 |
장착 구멍 수 | NA |
외부 Dia. | 3" |
전체 높이 | 48 " |
두께 | 0.12 " |
타입 | Fixed |
벽 두께 | 0.12 " |
선박 중량 (kg) | 9.53 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 124.46 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
모델 | 벽 두께 | 캡 | 색상 | 건설 | 자재 | 외부 Dia. | 전체 높이 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBF03040-YF | 0.216 " | 평면 | 노란색 | 탄소강 | 탄소강 | 3" | 36 " | 0.216 " | ₩ 524,050 | |
IBF03040-YD | 0.216 " | 둥근 천장 | 노란색 | 탄소강 | 탄소강 | 3" | 36 " | 0.216 " | ₩ 552,702 | |
IBF04040-YF | 0.237 " | 평면 | 노란색 | 탄소강 | 탄소강 | 4" | 36 " | 0.237 " | ₩ 976,507 | |
IBF04040-YD | 0.237 " | 둥근 천장 | 노란색 | 탄소강 | 탄소강 | 4" | 36 " | 0.237 " | ₩ 912,695 | |
IBF04080-YF | 0.337 " | 평면 | 노란색 | 탄소강 | 탄소강 | 4" | 36 " | 0.337 " | ₩ 1,181,719 | |
IBF04080-YD | 0.337 " | 둥근 천장 | 노란색 | 탄소강 | 탄소강 | 4" | 36 " | 0.337 " | ₩ 1,181,719 | |
IBF05040-YD | 0.228 " | 둥근 천장 | 노란색 | 탄소강 | 탄소강 | 5" | 36 " | 0.228 " | ₩ 1,126,895 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.