Caldwell 리프팅 빔 유통업체(1057 품목) | Raptor Supplies 대한민국

CALDWELL

필터

작업공구

배관

잠금장치

작업공구 필터

후크 리프팅 액세서리 아래전체보기

  • 배리어 그랩 액세서리

    미끄럼 방지 및 부드러운 리프팅 작업을 위해 장벽을 처리하는 동안 뛰어난 그립을 제공하도록 설계된 리프팅 패드. 도색되지 않은 장벽과 함께 사용하기위한 폴리 우레탄을 포함한 교체 패드 및 더 강한 고정력을 제공하기 위해 도색 된 장벽에 물리는 합금강 도그 포인트 구조

  • 배리어 그랩

    벽돌 팩 리프팅 및 콘크리트 상인방 설치와 같은 자재 취급 응용 분야에 이상적입니다. 적절한 정렬을 보장하는 자동 래치 메커니즘과 장벽을 들어 올리는 동안 작업자를 보호하기 위해 양쪽에 확장 된 핸들을 제공합니다. 8500 및 14500 lb 적재 용량으로 제공

  • 배터리 리프팅 빔

    최대 7000 파운드의 산업용 지게차 배터리를 들어 올리는 데 사용됩니다. 우수한 절연 및 내산성을 제공하는 비전 도성 경목 구조와 다양한 배터리 길이를 쉽게 처리 할 수 ​​있도록 폴리 에스테르 코팅 된 스트랩 및 후크가 특징입니다. 강철 및 유리 섬유 재질로 제공

  • 빔 및 레일 그랩 및 집게

    콘크리트, 강철, 거더, 다이, 베일 및 하우징 패널을 들어 올리는 데 적합한 빔 그래 브, 수직 코일 리프터, 레일 및 빔 집게가 포함됩니다. 집게는 2000 ~ 6000lb 하중에 이상적인 우수한 그랩을 제공하는 반면, 고하 중 빔 그랩은 넓은 4 ~ 36 인치 플랜지 빔 섹션을 효율적으로 처리합니다.

  • 후크 아래 팔레트 리프터

    부두, 제조 공장 및 작업장에서 크레인을 사용하여 팔레트를 들어 올리고 이동하도록 설계되었습니다. 바퀴 달린 리프터는 가벼운 적재물을 쉽게 배치 할 수 있으며 팔레트 리프터를 사용하면 최대 3 톤의 팔레트를 번거 로움없이 들어 올릴 수 있습니다. 36, 42 및 48 인치 고정 포크 길이로 제공

  • C- 후크 파이프 리프터
  • 캐스트 맨홀 슬리브 리프터

    주조 맨홀 슬리브를 효율적으로 배치하도록 설계되었습니다. ASME 준수 장치는 하중에 쉽게 부착 및 분리됩니다. 무거운 강철 구조와 광택이 나는 에나멜 클램프는 최대 1500lb의 하중을 처리할 수 있는 강도와 내구성을 제공합니다. 0~2-7/8인치 클램프 범위에서 사용 가능

  • 코일 후크
  • 콘크리트 그랩 및 슬래브 집게

    건설 작업 중 긁힘이나 손상을 방지하기 위해 콘크리트, 석재 또는 금속의 마른 슬래브를 들어 올리는 데 적합합니다. 매끄러운 표면의 미끄럼 방지 그립을위한 곡선 형 패드와 하중을 쉽게 배치 할 수 있도록 암을 잠그는 수동 래치가 특징입니다. 최대 2200lb의 부하 용량으로 사용 가능

  • 리프팅 집게 다이
  • 집게 들기 및 미끄러지기
  • 리프팅 및 스프레더 빔
  • 맨홀 하우징 리프터
  • 파이프 그랩
  • 파이프 훅
  • 파이프 추천
  • 파이프 집게
  • 플레이트 및 빔 리프팅 클램프
  • 릴리스 후크
  • 티 컵 파이프 캐리어

콜드웰 소개

Caldwell은 항공우주, 해양, 철도, 자동차 및 제조 산업을 위한 후크 아래 리프팅 솔루션을 제조합니다. Caldwell 카탈로그는 팔레트, 유리, 시트 및 코일 리프터 외에도 광범위한 철망 및 합금 체인 슬링, 리프팅 및 스프레더 빔, 클램프, 그랩 및 집게로 구성됩니다. 콜드웰 스프레더 빔 하중을 여러 지점에 분산시켜 무거운 하중을 들어 올릴 때 크레인 작업자를 지원합니다. 최대 40톤(4000kg)의 하중을 처리할 수 있으며 건설 및 운송에 널리 사용됩니다. 콜드웰 갠트리 크레인 강철/알루미늄 구조의 고정식 및 조정식 버전으로 제공되며 최대 적재 용량은 16000lb(7257kg)입니다. 붐, 포크 커버, 단일 포크 후크, 스틸 드럼 그리퍼, 다중 파이프 리프터, 후크 빔 및 간이 플랫폼과 같은 Caldwell 지게차 부착물은 창고, 유통 센터, 건설 현장, 재활용에 사용되는 지게차의 다양성을 증가시키도록 설계되었습니다. 야드 및 선박 조선소. Raptor Supplies 신뢰할 수 있는 Caldwell 판매자입니다.