항목 | 터미널 블록 |
소재베이스 | 성형 열가소성 |
색상 | 검정 |
커넥터 재질 | 알류미늄 |
현재 평가 | 25 |
높이 | 1.75 " |
길이 | 4" |
극 수 | 1 |
제품 데이터 시트 | 버스만-16390-1.pdf |
타입 | 전원 단자대 |
UPC | 051712208093 |
정격 전압 | 600V AC / DC |
폭 | 3.22 " |
선박 중량 (kg) | 0.3 |
선박 높이 (cm) | 8.18 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 4.45 |
A. 터미널 블록이 제공하는 체계적인 배선은 유지 관리 작업을 단순화하고 오류 감지 및 수리를 가속화합니다.
A. 디자인과 목적은 다르지만 터미널 블록과 커넥터는 다양한 기능을 수행합니다. 터미널 블록에는 하우징, 전도성 터미널 및 와이어 고정 메커니즘이 포함되어 있는 반면, 커넥터는 플러그 앤 소켓 구성을 채택하여 신속한 와이어 연결 및 분리가 가능합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.