그것을 얻으십시오 4월 26, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 라벨 |
배경색 | 노란색 |
캐릭터 | 공백 |
문자 높이 | 1" |
문자 폭 | 21 / 32 " |
학년 | 고강도 프리즘 |
실내 / 실외 사용 | 실내 / 실외 |
카드 당 마커 | 1 |
자재 | 재귀 반사 시트 |
카드 수 | 1 |
전체 높이 | 1.5 " |
전체 폭 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.14 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 4.95 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 금속 탐지 가능 | 배경색 | 색상 | 최소 와이어 크기 | 온도. 범위 | 폭 | 높이 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B33D-94-2-342BK | 아니 | - | 검정 | 0.023 " | -40도 ~ 267도 F | 2" | 0.094 " | 라벨 | ₩ 1,309,262 | ||
B33D-125-2-342BK | 아니 | - | 검정 | 0.046 " | -40도 ~ 267도 F | 2" | 45139 " | 라벨 | ₩ 1,436,487 | ||
B33D-94-2-342 | 아니 | - | 백 | 0.023 " | -40도 ~ 267도 F | 2" | 0.094 " | 라벨 | ₩ 1,309,262 | ||
B33D-125-2-342 | 아니 | - | 백 | 0.046 " | -40도 ~ 267도 F | 2" | 45139 " | 라벨 | ₩ 1,436,487 | ||
B33D-94-2-342YL | 아니 | - | 노란색 | 0.023 " | -40도 ~ 267도 F | 2" | 0.094 " | 라벨 | ₩ 1,309,262 | ||
B33D-125-2-342YL | 아니 | - | 노란색 | 0.046 " | -40도 ~ 267도 F | 2" | 45139 " | 라벨 | ₩ 1,436,487 | ||
B33-125-2-342 | 아니 | - | 백 | 0.046 " | -40도 ~ 267도 F | 2" | 45139 " | 라벨 | ₩ 1,433,425 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.