항목 | 화장실 시스템 |
유역 깊이 (인치) | 22 |
분지 높이 | 4 입력 |
색상 | 엠파이어 그레이 |
컴플라이언스 | 컵 |
연결 드레인 (In.) | 1-1/2 |
배수 유형 | P- 트랩 |
유량 | 0.5gpm |
녹색 인증 또는 기타 인정 | GREENGUARD 인증 |
자재 | 테레 온 (R) |
작동 압력 | 20 ~ 80 |
작업 유형 | 적외선 센서 |
전체 높이 | 9.5 " |
전체 길이 | 84 " |
전체 폭 | 22 " |
봉사하는 사람들 | 3 |
타입 | XNUMX 역 싱크 |
전압 유형 | 24 |
물 연결 | 1/2 인치 |
선박 중량 (kg) | 115.2 |
선박 높이 (cm) | 91.44 |
선박 길이 (cm) | 76.2 |
선박 폭 (cm) | 238.76 |
HS 코드 | 3922100000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.