Baldor 산업용 모터 유통업체 | Raptor Supplies 대한민국

BALDOR MOTOR

Baldor Motor는 효율적인 전기 모터의 글로벌 공급업체입니다. 예전에는 릴라이언스 일렉트릭(Reliance Electric), 발도르 릴라이언스 모터스(Baldor Reliance Motors), 발도르 인더스트리얼 모터(Baldor Industrial Motor), 발도르(Baldor) 등으로 불렸지만 지금은 'ABB 발도르'라는 이름으로 통한다. 이 회사는 미국 아칸소 포트 스미스(Fort Smith, Arkansas 72901)에 본사를 두고 있으며 폐수, 제조 및 식음료 산업 분야에 다양한 DC/AC 모터를 공급합니다. 상세 보기

필터

모터

펌프

모터 필터

특수 AC 모터전체보기

  • 50Hz 모터

    컨베이어, 송풍기, 펌프 및 공기 압축기의 50Hz 애플리케이션용으로 특별히 설계된 커패시터 시작 및 단상/삼상 모터. 최대 섭씨 155도의 온도를 견디고 110~400V 범위의 전압에서 사용할 수 있는 클래스 B/F 절연 기능

  • 냉각탑 모터

    습도가 높은 환경을 위해 설계되었습니다. 가변 속도 제어로 최적의 시스템 효율로 작동 할 수 있습니다. Inpro / Seal 조합 슬링거 및 미로 비접촉 샤프트 씰이 오염 물질로부터 보호됩니다. F1 및 풋 마운팅 유형에서 사용 가능

  • 명확한 목적 모터

    NEMA 표준을 충족하거나 초과하도록 설계된 Baldor-Reliance 산업용 모터는 열악한 산업 환경에서 최적의 작동을 보장합니다. 1952단 속도, 압력 와셔, 나무톱, 목공, XNUMX년 이전 NEMA, U-프레임, 자동차 의무 및 동기식 영구 자석 모터 포함

  • 농장 의무 모터

    드라이브 엔드에 립 씰과 V-링 슬링어가 있어 오염 물질로부터 보호하고 클래스 B/F/H 절연 시스템으로 모터를 시원하게 유지합니다. 다양한 고장 토크 등급 및 프레임으로 제공

  • 위험한 위치 모터

    화학, 석유 및 가스, 물 및 제지 산업의 위험한 환경에서 안전하게 작동하도록 설계되었습니다. 주철 구조를 가지며 완전히 밀폐된 헤비 게이지 스틸로 제공됩니다.

  • 벡터 모터

    제로 속도에서 가능한 최대 이탈 토크를 제공하며 식음료 및 제약 산업의 정밀한 포지셔닝, 컨베이어 및 배치 혼합/혼합에 이상적입니다. TEFC, TEBC, DPFV 및 TENV 인클로저에서 사용 가능

  • 워시 다운 모터

    Baldor 세척용 모터는 식품 및 음료 가공, 의료, 제약 및 포장 산업에서 정기적으로 가압 세척 및 강력 세척제를 처리하도록 설계되었습니다. 이 고성능 모터는 녹 방지를 위한 개선된 페인트 시스템과 고객 친화적인 드레인 플러그 및 샤프트 씰을 사용하여 챔버 내부의 습기 침투를 방지합니다. Baldor 완전 밀폐형 모터는 1상 및 3상 설계로 제공되며 구조적 강성을 위한 300 시리즈 스테인리스강 견고한 구조와 볼트 헤드 및 프레임과 엔드플레이트 사이의 수분 실런트를 사용하여 처리 유체 및 먼지의 순환을 차단합니다. 체계. 온도 상승에 100배 더 강한 저항을 제공하기 위해 브랜드의 무도장 C-Face 세척 모터는 부식성 작업을 지원하기 위해 방수 그리스가 있는 영구적으로 밀봉된 볼 베어링과 함께 특허받은 방습 ISR(Inverter Spike Resistant) 자석 와이어를 특징으로 합니다. 이 모터는 완충 및 보호를 위한 내열성 네오프렌 개스킷도 포함합니다. 마찰 없는 작업을 위해 출력 샤프트 확장부의 회전식 비접촉 래비린스 씰과 팬 샤프트 확장부의 접촉 립 씰.

펌프 모터전체보기

  • 근접 결합 펌프 모터

    상업용 및 산업용 워터 펌프 및 식품 가공 응용 분야에 이상적입니다. 향상된 안전성을 위해 드라이브 끝이 잠긴 대형 볼 베어링과 공기 교환을 방지하기 위한 TENV/TEFC 인클로저가 특징입니다. 115~575V의 전압 범위에서 사용 가능

  • 제트 펌프 모터

    습하거나 습한 환경에서 펌핑 용도로 사용됩니다. 스틸 프레임 구조와 스틸 베어링 시트 인서트가 있는 알루미늄 엔드 플레이트로 신뢰성을 높였습니다.

  • 수직 펌프 모터

    팬, 에어레이터, 인라인 프로세스 펌프, 원심 펌프, 섬프 펌프 및 터빈 펌프에 사용하도록 설계되었습니다. 최대 속도는 5400rpm이며 주철 프레임 구조, 회전 가능한 도관 상자, 에너지 효율적인 권선 및 스테인리스 스틸 명판이 특징입니다.

AC 모터전체보기

  • AC 모터

    IEC 프레임, 서보, 범용 및 중부하용 모터(단상/115상 모터 설계 포함). 송풍기, 펌프, 컨베이어 및 기타 산업 기계에 사용하기 위한 EPACT 및 에너지 효율 표준을 준수합니다. 460~XNUMXV 범위의 전압에서 사용 가능

  • 브레이크 모터

    빠른 응답 유지 및 제동이 필요한 애플리케이션을 위해 설계된 60Hz, 헤비 듀티 브레이크 모터. 과도 전압 스파이크에 직면한 모터의 성능 저하를 줄이는 스파이크 방지 절연 시스템이 특징입니다. 115~575V 범위의 단상 및 XNUMX상 변형 및 전압으로 제공

  • 메트릭 삼상 모터

    IEC 프레임이 필요한 애플리케이션을 위한 UL 및 CSA 인증 Baldor 전기 모터를 포함합니다. 인공 호흡기, 공작 기계, 기어 감속기, 펌프 및 팬에 사용되며 다양한 rpm 및 hp 옵션에서 사용 가능

HVAC 모터전체보기

  • 콘덴서 팬 모터

    냉동 콘덴서 장치, 상업용 냉동고 및 에어컨에 사용되는 송풍기/응축기 팬 및 HVAC 모터. 오염 물질이 모터에 들어가는 것을 방지하기 위해 샤프트 끝단에 밀폐형 엔드 실드가 있고 최적의 성능을 위한 높은 시동 토크가 특징입니다.

  • 직접 구동 송풍기 모터

    HVAC 수리 및 유지 보수 작업에 적합한 클래스 B 및 클래스 F 절연 직접 구동 송풍기 모터. 최대 항복 토크는 15.2lb-ft이며 다양한 무부하 전류 및 hp 등급으로 제공됩니다.

  • 페데스탈 팬 모터

    시작 부하가 보통인 연속 에어오버 응용 분야에 적합한 4극, 6극 및 8극 받침대 팬 모터를 포함합니다. 헤비 게이지 스틸 요크, 알루미늄 엔드플레이트, 가역 회전 및 클래스 B/F 절연이 특징입니다. 다양한 암페어 및 항복 토크 등급으로 제공

DC 모터전체보기

  • DC 영구 자석 모터

    가변 속도와 일정한 토크가 필요한 응용 분야에 이상적입니다. 견고한 강철 프레임, 탈착식 마운팅 베이스, 내구성 있는 브러시, 클래스 F 절연, 세라믹 페라이트 자석, 이중 밀봉 볼 베어링 및 강철 베어링 인서트가 있는 다이캐스트 합금 엔드플레이트가 특징입니다.

  • 범용 DC 모터

    Baldor Motors는 플라스틱, 인쇄 및 포장 산업에서 부드럽고 진동 없는 작동에 이상적입니다. 가공된 다이캐스트 알루미늄 또는 강철 하우징에서 사용 가능

Baldor 모터 소개

이 회사는 10000개 이상의 다양한 모터, 드라이브 및 기어박스를 제공합니다. 세척 의무, 가혹한 의무, 범용, 농장 의무, 제트 펌프 및 콘덴서 팬 모터와 같은 광범위한 Baldor 전기 모터는 다음에서 판매됩니다. Raptor Supplies. 브랜드 범용, 완전 밀폐형 3상 모터는 펌프, 팬, 송풍기, 압축기 및 컨베이어에 사용됩니다. 이 Baldor 모터는 835 ~ 3600rpm 범위의 속도로 작동하며 쉽고 안전한 설치를 위해 풋/풋리스/C면 장착이 가능합니다. 이 3상 Baldor 모터는 구조적 강성을 보장하고 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 철/주철/강으로 만든 프레임을 특징으로 합니다. 최대 효율은 96.2%이며 최대 103°C의 온도에서 작동할 수 있습니다. 영구 자석 DC 모터 Baldor Motor에서 제조한 제품은 자동차의 세탁기 및 앞유리 와이퍼를 작동하거나 에어컨 및 히터의 송풍기를 구동하는 데 사용됩니다. 이러한 Baldors 모터는 부식 및 열악한 작동 조건에 대한 저항력을 제공하는 견고한 강철 프레임과 지속적인 자기장 생성을 위한 동적으로 균형 잡힌 전기자를 특징으로 합니다. 이러한 Baldor 모터의 정류자는 전류 흐름에 대한 낮은 저항을 제공하기 위해 전기자 연결과 융합되어 히스테리시스 손실을 줄입니다. Baldor 직류 영구 자석 모터에는 감자 현상을 방지하기 위한 미세 세라믹 페라이트 자석과 CW 및 CCW 방향 모두에서 축 및 반경 방향 하중을 유지하기 위한 이중 씰 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 오래된 Baldor 모터를 교체하려는 고객은 모터 전면판에 표시된 카탈로그 번호/사양 번호/부품 번호를 찾아 현재 모델과 상호 참조해야 합니다.

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

일부 Baldor 모터는 동등한 Marathon Motors 또는 Leeson 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁사 모터를 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Baldor 모터를 사용할 수 있습니다.

배송

이 Baldor 모터는 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 Baldor Motors는 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.

주요 상품명

EC 티타늄 모터

EC Titanium 모터는 무선으로 연결된 지속 가능한 솔루션을 위해 영구 자석과 동기 자기 저항 기술을 결합한 고효율 통합 모터입니다. 이 Baldor 모터는...더 읽기 

슈퍼 E 모터

Baldor Super-E 모터는 조기 베어링 고장을 방지하기 위해 적절한 모터 접지에 적합하며, 이로 인해 시설 가동 중지 시간이 발생하고 높은 유지 보수 비용이 발생할 수 있습니다. 이 Baldor 모터는 fa에서 사용됩니다....더 읽기 

스마트모터스

Baldor SmartMotors는 설치가 매우 간단하고 빠른 산업용 모터와 인버터 제어 장치의 조합입니다. 이 Baldor 모터는 m의 냉각을 제공하는 특허받은 TEFC 인클로저를 특징으로 합니다....더 읽기 

Baldor 모터 경쟁 우위

방폭 지역을 위한 ABB 능력 스마트 센서

고성능 ABB 능력 스마트 센서는 위험 지역에서 작동하는 회전 기계의 상태와 성능을 모니터링하도록 설계되었습니다. 이 센서는 생산성, 신뢰성 및 안전성을 향상시키기 위해 매우 초기 단계에서 가장 작은 기계 장애도 감지하는 데 도움이 되며 IECEx, ATEX 및 NEC 500 인증을 받았습니다. 대부분의 경쟁 디자인보다 최대 XNUMX배 더 긴 배터리 수명을 제공하며 즉각적인 모니터링을 위해 빠른 설치 및 활성화를 제공합니다. 이러한 센서에 의해 수집된 데이터는 브랜드의 고급 알고리즘에 의해 분석되고 사용자가 조치를 취할 수 있는 의미 있는 정보로 변환되어 장비 수명 연장, 유지 보수 비용 절감 및 고장으로 인한 우발적 가동 중지 시간을 방지하는 데 도움이 됩니다.

자주하는 질문

Baldor 모터는 무엇에 사용됩니까?

Baldor 모터는 일반적으로 펌프, 컨베이어, 팬 및 공기 처리 장비에 사용됩니다.

모터를 구입할 때 고려해야 할 사항은 무엇입니까?

모터를 선택할 때 고려해야 할 몇 가지 요소가 있습니다.

  • 전류는 모터에 전원을 공급하지만 과도한 전류는 모터를 손상시킬 수 있습니다. DC 모터의 경우 스톨 및 작동 전류가 중요합니다. 스톨 전류는 모터가 스톨 속도 또는 0RPM에서 작동하기에 충분한 토크를 적용합니다. 이것은 모터가 끌어낼 수 있는 최대 전류량입니다. 작동 전류는 평균 전류량이며 모터는 특정 토크에서 소모될 것으로 예상됩니다. 과전류로 인해 열이 발생하여 전선이 녹을 수 있습니다.
  • 전압은 순전류를 한 방향으로 흐르게 하고 역전류를 극복하기 때문에 중요합니다. 전압이 높을수록 토크가 높아집니다. 권장 전압이 인가되었는지 확인하십시오. 매우 낮은 전압을 인가하면 모터가 작동하지 않고 너무 많은 전압을 인가하면 합선이 발생하여 결과적으로 전력 손실 또는 완전한 고장이 발생할 수 있습니다.
  • 작동 토크는 모터가 생성하도록 보정된 토크의 양이고, 스톨 토크는 스톨 속도에서 전원이 인가될 때 생성되는 토크의 양입니다. 필요한 작동 토크를 확인해야 하지만 일부 애플리케이션에서는 모터를 얼마나 멀리 밀어낼 수 있는지 알아야 할 수도 있습니다. 예를 들어 바퀴 달린 로봇의 경우 좋은 토크는 좋은 가속을 의미하지만 스톨 토크가 로봇의 무게를 들 수 있을 만큼 충분히 높아야 합니다. 이 경우 속도보다 토크가 더 중요합니다.
  • 속도 또는 속도는 모터와 관련하여 복잡할 수 있습니다. 일반적으로 모터는 최고 속도에서 가장 부드럽고 효율적으로 작동하지만 기어가 필요한 경우 항상 가능한 것은 아닙니다. 기어를 추가하면 모터 효율이 떨어지므로 속도와 토크 감소를 동시에 고려하십시오.

Baldor 모터를 작동하는 동안 따라야 하는 일반적인 안전 지침은 무엇입니까?

  • 벨트를 과도하게 조이면 샤프트가 파손되거나 베어링이 조기에 파손될 수 있으므로 피하십시오.
  • 끝에서 끝으로의 샤프트 이동을 위한 여유 공간을 확보하십시오.
  • 직결 기계는 정밀하게 정렬되어야 하고 축이 결속 없이 부드럽게 회전해야 합니다.