Baldor Motor 모터 Efm4102t | 범용 모터 | Raptor Supplies 대한민국
BALDOR MOTOR EFM4102T 230상 모터, 460/1200V, 60 RPM, 20Hz, 286hp, TEFC, 6T 프레임 | AJXNUMXRRV

BALDOR MOTOR EFM4102T 230상 모터, 460/1200V, 60 RPM, 20 Hz, 286 hp, TEFC, XNUMXT 프레임

재고 있음 있음
항목: AJ6RRV 모델: EFM4102T

그것을 얻으십시오 4월 24, 수요일

균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.

₩ 19,979,603 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목범용 모터
주변 (C)40 ° C
A56.0A @ 208V 54.0A @ 230V 27.0A @ 460V
자료 유형까다로운
고장 토크276 LB-FT
듀티 등급계속
Frame286T
프레임 재질
진동수60.00 Hz에서
완전 부하 암페어27.0
완전 부하 토크0 LB-FT
그리스 유형POLYREX EM (-20F + 300F)
절연 클래스F
모터 유형1054M
극 수6
산출20.000 마력
전체 길이27.76 "
3
역률77
서비스 요인1.15
속도1,180 RPM
속도 유형단일 속도
시작 유형직접 온라인
동기 속도1,200 RPM
전압460V 230V

배송 정보:

선박 중량 (kg) 196.65
원산지US

제품 세부 사항 :

  • 드립 커버 : 드립 커버 없음
  • 100 % 부하에서 효율성 : 91.70 %
  • 전기적으로 절연 된 베어링 : 전기적으로 절연되지 않음
  • 인버터 코드 : 인버터 준비
  • KVA 코드 : H
  • 리프팅 러그 : 표준 리프팅 러그
  • 잠긴 베어링 표시기 : 잠긴 베어링
  • 모터 리드 출구 : KO 상자
  • 모터 리드 수량 / 와이어 크기 : 9 @ 10 AWG
  • 무부하 전류 : 0 A
  • 제품군 : 범용
  • 풀업 토크 : 115 LB-FT
  • 풀리 엔드 베어링 유형 : 볼
  • 풀리 페이스 코드 : 표준
  • 풀리 샤프트 ​​표시기 : 표준
  • 샤프트 직경: 1.875인치
  • 샤프트 확장 위치 : 풀리 끝
  • 샤프트 접지 표시기 : 샤프트 접지 없음
  • 샤프트 회전 : 가역
  • 샤프트 슬링거 표시기 : 샤프트 슬링거
  • 시작 전류 : 165 A
  • 온도 정격 부하에서 상승 : 65 deg C
  • 온도 상승 @ SF 부하 : 79 deg C

제품 변형

프로덕트모델모터 유형A고장 토크무부하 전류극 수산출전체 길이가격
BALDOR MOTOR EFM2333T 230상 모터, 460/1800V, 60 RPM, 15Hz, 254hp, TEFC, 6T 프레임 | AJXNUMXRQD EFM2333T-36.2/18.1153 LB-FT7.56 A0415-3₩ 8,917,669
BALDOR MOTOR EFM2334T 230상 모터, 460/1800V, 60 RPM, 20Hz, 256hp, TEFC, 6T 프레임 | AJXNUMXRQE EFM2334T-48/24213 LB-FT9.41 A0420-3₩ 10,812,989
BALDOR MOTOR EFM2394T 230상 모터, 460/3600V, 60 RPM, 15Hz, 254hp, TEFC, 6T 프레임 | AJXNUMXRQF EFM2394T0930M38.0A @ 208V 35.0A @ 230V 17.5A @ 460V105 LB-FT-215.000 마력23.28 "3₩ 9,746,723
BALDOR MOTOR EFM3546T 230상 모터, 460/1800V, 60 RPM, 1Hz, 143hp, TEFC, 6T 프레임 | AJXNUMXRRH EFM3546T3520M3.1A @ 208V 3.0A @ 230V 1.5A @ 460V13.5 LB-FT-41.000 마력13.31 "3₩ 2,853,556
BALDOR MOTOR EFM3554T 230상 모터, 460/1800V, 60 RPM, 1.5Hz, 145hp, TEFC, 6T 프레임 | AJXNUMXRRJ EFM3554T3526M4.5A @ 208V 4.4A @ 230V 2.2A @ 460V--41.500 마력13.31 "3₩ 3,170,643
BALDOR MOTOR EFM3558T 삼상 모터, 230/460V, 1800 RPM, 60Hz, 2hp, TEFC, 145T 프레임 | AJ6RRK EFM3558T-6-5.8/2.923.9 LB-FT1.82 A042-3₩ 1,854,072
BALDOR MOTOR EFM3610T 230상 모터, 460/3600V, 60 RPM, 3Hz, 182hp, TEFC, 6T 프레임 | AJXNUMXRRL EFM3610T3532M7.9A @ 208V 7.2A @ 230V 3.6A @ 460V--23.000 마력15.14 "3₩ 3,410,170

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BALDOR MOTOR EFM4102T 230상 모터, 460/1200V, 60 RPM, 20 Hz, 286 hp, TEFC, XNUMXT 프레임
₩ 19,979,603 /단위